Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor Laserstrahl Warnschild, Alu geprägt, Größe 100 mm DIN EN ISO 7010 W004 ASR A1.3 W004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnung vor Laserstrahl Warnschild, Alu geprägt, Größe 100 mm DIN EN ISO 7010 W004 ASR A1.3 W004
Warnung vor Laserstrahl Warnschild, Alu geprägt, Größe 100 mm DIN EN ISO 7010 W004 ASR A1.3 W004
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0204
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0204
EAN/GTIN:
     4044589005847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserkennzeichnung
Laserwarnschild
Warnschild EN ISO 7010 W004 Warnung...
Warnung vor Laserstrahl W004 Warnsc...
Warnschild Warnung vor Laserstrahl DIN EN ISO 7010 W004 ASR A1.3 W004
Warnung vor Laserstrahl


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W004
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W004 - Warnung vor Laserstrahl
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W004 - Warnung vor Laserstrahl
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Laserstrahl
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w004 warnung vor laserstrahl, Warnschild, DIN EN ISO 7010 W004, ASR A1.3 W004, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0204
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.0205
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.0353
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
30.0201
ab € 7,84*
Ähnlich
Wolk
30.0202
ab € 6,72*
Ähnlich
Wolk
30.0353
ab € 3,93*
Ähnlich
Wolk
31.0201
ab € 9,65*
Ähnlich
Wolk
31.0202
ab € 22,91*
Ähnlich
Wolk
11.0205
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
11.0206
ab € 5,58*
Ähnlich
Wolk
21.0204
ab € 0,85*
Ähnlich
Wolk
21.0205
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.