Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO TipTop Feinstrickhandschuh weiß, Gr. 9, 12 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-20461685
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20461685
EAN/GTIN:
     4052677992962
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
WERO TipTop, Gr. 9, Feinstrickhandschuh weiß, VE (12 Paar), PU-verstärkte Fingerkuppen
  • Fusselfrei
  • Sehr gutes Tastgefühl
  • Atmungsaktiv
Einsatzgebiete
Elektroindustrie, Mechatroniker, Qualitätskontrolle, Laborarbeiten, Kleinstteile, Montage

Produkteigenschaften
Material: Träger Nylon / Fingerkuppen mit PU-Beschichtung (Polyurethan)
Farbe: Reinweiß
Länge: ca. 25 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,27*
€ 19,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20461692
ab € 11,36*
Ähnlich
WERO
20461682
ab € 11,40*
Ähnlich
WERO
20461683
ab € 11,41*
Ähnlich
WERO
20461684
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.