Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO DuraLine Nitril Einmal-Untersuchungshandschuh, Gr. L, 100 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-20230352
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20230352
EAN/GTIN:
     4052677991378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
WERO DuraLine Nitril Einmal-Untersuchungshandschuh, 100 Stk/Pkg, Gr. L

Entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 455 1–4, EN 420:2010, EN 374-2, EN 374-5:2016 in Entnahmebox

Einsatzgebiete:
Einmalhandschuh für hochinfektiöse Situationen, kurzzeitiger Schutz für Hände und Produkte vor Feuchtigkeit und Schmutz. Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Erste Hilfe, Rettungswesen.

Die Eigenschaften im Überblick:
  • Puderfrei
  • Angeraute Fingerspitzen für hohe Griffsicherheit
  • Angenehm weich und elastisch
  • Enthalten keine Weichmacher
  • Besonders empfohlen für die Lebensmittelindustrie
  • Material: Nitril, AQL 1,5
  • Farbe: Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Inhalt:
100 Stück
Material:
Nitril
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,30*
€ 26,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,06*
€ 26,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20050106
ab € 11,85*
Zubehör
WERO
290037
ab € 1,75*
Zubehör
WERO
20230280
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.