Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet LED-Leuchte 1 HE für 19"-Schränke, LED-Licht auf 19"-Leiste zur horizontalen Montage, 1 HE, 11 W, 1,8 m Stromkabel, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-715850
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     715850
EAN/GTIN:
     0766623715850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband


Merkmale:
  • Optimale Ausleuchtung in 19"-Schränken und -Gehäusen
  • Energiesparende, wartungsfreie LED-Technik ohne Glühbirne für lange Lebensdauer
  • Horizontale Installation, 1 HE
  • Automatische Schaltung über Türkontaktschalter
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Antistatische Pulverbeschichtung
  • Gehäuse mit Schutzklasse IP20
  • Inklusive Befestigungsmaterial
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz/weiß
Länge:
43 mm
Breite:
483 mm
Höhe:
44,5 mm
Gewicht:
0,46 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS
Lieferumfang:
LED-Leuchte 1 HE für 19"-Schränke, Montagematerial
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
715836
ab € 15,30*
Sonstiges
Intellinet
715812
ab € 15,69*
Sonstiges
Intellinet
715843
ab € 61,90*
Sonstiges
Intellinet
715829
ab € 61,99*
Sonstiges
Intellinet
715867
ab € 28,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.