Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 12-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt, vertikale Rackmontage, Überlastschalter, Netzschalter, 1,6 m Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-714044
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714044
EAN/GTIN:
     0766623714044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU


Merkmale:
  • Stromeingang: linksseitig
  • Stromsteckertyp: IEC 60884
  • Schutzfunktionen: Überlastschutz mit Unterbrechung der Stromversorgung bei Stromstärke über 16 A
  • Farbe & Material: schwarzes Aluminium
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
675 mm
Breite:
44,4 mm
Höhe:
63 mm
Gewicht:
1,05 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714020
ab € 11,85*
Sonstiges
Intellinet
711432
ab € 22,90*
Sonstiges
Intellinet
713962
ab € 20,74*
Sonstiges
Intellinet
714006
ab € 21,07*
Sonstiges
Intellinet
207157
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.