Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 10" 4-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt, Power-LED, ohne Überspannungsschutz, 1,8 m Stromkabel, 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-714020
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714020
EAN/GTIN:
     0766623714020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Diese hochwertige Intellinet Steckdosenleiste aus robustem Aluminium lässt sich horizontal in 10“ Schränken und Wandverteilern montieren.



Merkmale:
  • 10" Rackmount
  • Montage: Rückseite
  • Steckertyp: IEC 60884
  • Kontrollfunktionen: keine
  • Schutzfunktionen: kein Überspannungsschutz
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 10 - 90%
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
255,5 mm
Breite:
44,4 mm
Höhe:
44,4 mm
Gewicht:
0,55 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
711432
ab € 22,90*
Sonstiges
Intellinet
713962
ab € 20,74*
Sonstiges
Intellinet
714006
ab € 21,56*
Sonstiges
Intellinet
207157
ab € 23,09*
Sonstiges
Intellinet
714037
ab € 15,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.