Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" 7-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt, Überspannungsschutz, 3 m Stromkabel, 1,5 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-714006
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714006
EAN/GTIN:
     0766623714006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Diese hochwertige Intellinet Steckdosenleiste aus robustem Aluminium lässt sich horizontal in 19“ Schränken und Wandverteilern montieren.



Merkmale:
  • Stromeingang: linksseitig
  • Steckertyp: IEC 60884
  • Kontrollfunktionen: keine
  • Schutzfunktionen: Überspannungsschutz
  • Farbe & Material: schwarzes Aluminium
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
482,6 mm
Breite:
44,4 mm
Höhe:
62 mm
Gewicht:
1,1 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714020
ab € 11,44*
Sonstiges
Intellinet
711432
ab € 23,23*
Sonstiges
Intellinet
713962
ab € 20,68*
Sonstiges
Intellinet
207157
ab € 23,16*
Sonstiges
Intellinet
714037
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.