Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Wärmeleitpaste, Spritze mit Verschlusskappe, 1,5 g, für effizientere Kühlung und längere Lebensdauer Ihrer CPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-701662
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     701662
EAN/GTIN:
     0766623701662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste

CPU-Wärmeleitpaste für effizientere Kühlung Ihres Computers / Desktop PCs - nicht nur beim Übertakten



Die Manhattan Wärmeleitpaste verbessert die Abgabe von Wärme des Prozessors an den Kühler und schützt so vor Überhitzung. Das ist nicht nur nützlich für Gaming-PCs von Overclockern, sondern verlängert auch die Lebensdauer Ihres Büro-PCs.



Merkmale:
  • Verbessert die thermische Leitfähigkeit zwischen Prozessor und Prozessor-Kühler
  • Bessere Kühlung sorgt für längere Lebensdauer der CPU
  • Enthält kein Gallium; korrosionsfreie Anwendung
  • Spritze mit abnehmbarer Kappe für präzise und einfache Handhabung
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
70 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
0,0029 kg
Lieferumfang:
Wärmeleitpaste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.