Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" LCD-Konsole für modulare KVM-Switche, LCD-Bildschirm mit 19"-Bildschirmdiagonale, 1 HE, modulares System, Tastatur mit US-Layout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-507738
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     507738
EAN/GTIN:
     0766623507738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Bitte beachten Sie: Diese KVM-Konsole benötigt zur Verwendung das Intellinet KVM-Kabelset 507769 oder eines der Intellinet KVM-Module 507776, 507844, 507882, 507899. Für mehr Komfort und Steuerung von einem zentralen PC können Sie außerdem optional die Intellinet IP-Adapterkarte 507936 verwenden.

Merkmale:
  • Integrierte LCD-Konsole, Tastatur und Maus
  • Verwaltung/Steuerung von mehreren PS/2- oder USB-fähigen PCs über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor (KVM-Modul benötigt)
  • Genormte 19-Zoll-1HE-Rackschublade
  • Aufklappbarer 19"-LCD-Bildschirm mit Auflösung 1366 x 768
  • Komplett über On-Screen-Display-Menü (OSD) steuerbar
  • Verstellbar - für Schränke mit einer Tiefe von 600 mm bis 1000 mm
  • Inklusive robuster und flacher 100-Tasten-Tastatur
  • Ergonomisches Design mit Handballenauflage
  • Halterung und Aufklappmechanismus äußerst robust
  • OSD-Steuerung und -Anpassung
  • Autoscan wählt die Computer automatisch sequentiell
  • Unterstützt PS/2- und USB-Mäuse
  • Betriebssystemunabhängig, transparent für alle Anwendungen
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
407 mm
Breite:
445 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
6,07 kg
Standards und Zertifikate:
PS/2, USB, Kompatibel mit Windows, Mac und Linux
Lieferumfang:
19" LCD-Konsole für modulare KVM-Switche, Einbaurahmen und Erweiterungszubehör, Netzteil, Handbuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 861,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,96*
€ 1.151,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,23*
€ 1.140,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,94*
€ 1.097,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,96*
€ 1.068,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,54*
€ 1.025,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
507899
ab € 528,00*
Sonstiges
Intellinet
507844
ab € 222,08*
Sonstiges
Intellinet
507882
ab € 350,79*
Sonstiges
Intellinet
507776
ab € 155,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.