Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Modularer 8-Port KVM-Switch mit Cat5-/VGA-Schnittstelle, Zur Verwendung mit Intellinet Rackmount LCD-Konsolen 508032 oder 507981


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-507882
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     507882
EAN/GTIN:
     0766623507882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Bitte beachten Sie: Dieser modulare KVM-Switch benötigt zur Verwendung die Intellinet Rackmount LCD-Konsole 507981 (17"-Bildschirm) oder 508032 (19"-Bildschirm). Für mehr Komfort und Steuerung von einem zentralen PC können Sie außerdem optional die Intellinet IP-Adapterkarte 507936 verwenden.



Merkmale:
  • Modularer KVM-Switch geeignet für Intellinet Rackmount LCD-Konsolen 508032 oder 507981
  • Unterstützt USB und VGA
  • 8 x RJ45-Dongle mit 2-in-1-Anschluss (USB/VGA) im Lieferumfang
  • Einfache Installation
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
158 m
Breite:
445 m
Höhe:
44 m
Gewicht:
1,78 kg
Lieferumfang:
Modularer 8-Port KVM-Switch mit Cat5-/VGA-Schnittstelle, 8 x Dongle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 378,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,59*
€ 502,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,67*
€ 500,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,63*
€ 487,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,93*
€ 485,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,20*
€ 450,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
507738
ab € 858,61*
Sonstiges
Intellinet
507936
ab € 274,06*
Sonstiges
Intellinet
507622
ab € 515,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.