Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-Magnetkartenleser, USB-A-Stecker, 3-Spuren-Leser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-460255
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     460255
EAN/GTIN:
     0766623460255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Magnetkartenlesegerät
Magnetkartenleser
USB Anschlusskabel

Manhattan Magnetkartenleser liefern ein hochwertiges Werkzeug für ein breites Spektrum an Anwendungen. Der Standard-Slot liest High- und Low-Coercitivity Magnetstreifen und bietet maximale Stabilität für bi-direktionales Lesen von bis zu 3-spurigen Magnetstreifen. Ein Ton und eine LED bestätigen einen erfolgreichen Lesevorgang. Ideal für viele Anwendungsgebiete wie Ladengeschäfte und Zugangskontrollen. Manhattan Magnetkartenleser wurden für besonders einfache Installation und Anwendung konzipiert. Ein eingebauter Keyboard Wedge Decoder sendet die Daten an eine aktive Anwendung so, als wären diese direkt über die Tastatur eingegeben worden.



Merkmale:
  • Sorgt für schnelle Dateneingabe, reduziert Fehler und verbessert die Effizienz - ideal für Ladengeschäfte und an Zugangskontrollen
  • Keyboard Wedge Decoder zeigt Daten an, als wären diese über die Tastatur eingegeben worden
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
150 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
43 mm
Gewicht:
0,39 kg
Standards und Zertifikate:
FCC, CE, USB, ISO 7810-7813, JISII
Lieferumfang:
Magnetkartenleser, USB-A-Anschlusskabel, 1,5 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
177672
ab € 40,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.