Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan CCD Long Range Barcodescanner, 500 mm Scanreichweite, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-177672
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     177672
EAN/GTIN:
     0766623177672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Höhere Geschwindigkeit, Genauigkeit und Produktivität



Manhattan CCD Long-Range Barcode Scanner ermöglichen hochwertiges Scannen für ein breites Spektrum an Anwendungen, um Routinetransaktionen zu verbessern, papierbasierte Prozesse zu automatisieren und die Produktivität zu erhöhen. Das CCD-Gerät (charged-coupled device) enthält keine beweglichen Teile, was zuverlässigen Einsatz über viele Jahre hinweg garantiert. Es beherrscht zahlreiche gängige Barcodes wie UPC, EAN, ASCII, MSI/PLESSEY, GS1 DataBar und viele mehr. Der Barcode Scanner ist ebenso einfach zu installieren wie anzuwenden, ein integrierter Keyboard Wedge Decoder sendet die gescannten Daten an eine aktive Anwendung, wo diese angezeigt werden, als wären sie manuell direkt über die Tastatur eingegeben worden. Mit Stromversorgung über die USB-Schnittstelle kommt dieses Gerät ohne externes Netzteil aus, auch ein Anschluss über PS/2 ist möglich. Mit einer Scanrate von 500 Scans pro Sekunde und einem Scanbereich von 50 cm ist der Manhattan Long Range CCD Barcode Scanner ideal für den täglichen Einsatz in Ladengeschäften, Postfilialen, Gaststätten, Reise- und Transportunternehmen, Lagerhäusern und anderen Gewerbe- und Industrieanwendungen



Merkmale:
  • Erhöht die Daten-Eingabegeschwindigkeit, reduziert Fehler und verbessert die Effizienz - ideal in Ladengeschäften und bei automatisierten Prozessen
  • Keyboard Wedge Decoder zeigt Daten an, als wären diese direkt über die Tastatur eingegeben worden
  • Der breite Scanbereich ermöglicht bis zu 500 Scans pro Sekunde bei einer Entfernung bis zu 500 mm
  • Erkennt viele gängige Barcodes wie z.B. UPC, EAN und GS1 DataBar
  • Plug&Play per USB-Anschluss, weitere Schnittstellen optional
  • Einfache Installation und Nutzung ohne Software oder spezielle Schulung
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
177,5 mm
Breite:
89 mm
Höhe:
19 mm
Gewicht:
0,115 kg
Standards und Zertifikate:
FCC, CE, USB
Lieferumfang:
Long Range CCD Barcode Scanner, Handbuch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
432351
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.