Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal TV-Wandhalterung, extra flach, Geeignet für Bildschirme von 23" bis 43" und bis zu 30 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-423731
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     423731
EAN/GTIN:
     0766623423731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Hier steht der Bildschirm im Blickpunkt, nicht die Halterung



Sie möchten Betrachtungswinkel und Höhe Ihres Flachbildschirms nicht verstellen, sondern das Gerät soll möglichst eine Ebene mit der Wand bilden und sich nicht abheben? Dann ist diese Manhattan Wandhalterung Ihre Wahl und sorgt dabei für optimales Bild, Kontrast und Schärfe. Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial sind Manhattan Universal Wandhalterungen geeignet für eine große Bandbreite an LCD-, LED- und Plasmadisplaygrößen und sorgen für zuverlässige Befestigung über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume, digitale Beschilderung und andere Gewerbeanwendungen.



Merkmale:
  • Sicherer Halt für einen Flachbildschirm
  • Hochbelastbare Stahlkonstruktion
  • Extrem flach, Festmontage, ideal für Heim-, Büro- und Gewerbeanwendungen – Wasserwaage integriert
  • Entspricht VESA-Standards – geeignet für Bildschirme von 23" bis 43" und bis zu 30 kg
  • Entspricht VESA-Standards 75x75 bis 200x200 z. B. 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
220 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
0,72 kg
Standards und Zertifikate:
75x75 bis 200x200 z. B. 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Lieferumfang:
Universal Wandhalterung für Flachbildschirme, ultraslim, Befestigungsmaterial und Anleitung*Die Montage von noch größeren Displays ist möglich. Beachten Sie dazu bitte die VESA- und Gewichtsangaben.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
323222
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.