Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan HDMI auf DVI-Kabel, HDMI-Stecker auf DVI-D 24+1 Stecker, Dual Link, 3 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-372510
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     372510
EAN/GTIN:
     0766623372510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Flach-Beutel

Vergoldete Kontakte und hochwertige Fertigung für hohe Bandbreite sowie modernste Verbindung zwischen HDMI-Quellen und DVI-D (Dual Link)-Bildschirmen. Durch diese Kabellösung in einem einzelnen Kabel werden die Verbindungskosten verringert und Kabelsalat gehört der Vergangenheit an, bei gleichzeitig schneller und einfacher Installation.



Merkmale:
  • 19-pol. HDMI-Stecker auf DVI-D 24+1-Stecker mit vergoldeten Kontakten
  • Verbindet HDMI- und DVI-D-Ausgabegeräte und Displays
  • Unterstützt HD-Videoformate bis 1080p/60
  • Kompatibel mit DVI-I und DVI-D-Schnittstellen
  • Vergossene PVC-Tülle
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
3 m
Breite:
0,038 m
Höhe:
0,015 m
Gewicht:
0,19 kg
Standards und Zertifikate:
Entspricht oder übertrifft aktuelle HDMI- und DVI-D-Standards, Kompatibel zu DVI-D Dual Link-Geräten, UL, ISO
Lieferumfang:
HDMI auf DVI-Kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.