Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Full-Speed USB auf DB25 Parallel-Druckerkonverter, USB-A-Stecker auf DB25-Buchse, 1,8 m, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-336581
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     336581
EAN/GTIN:
     0766623336581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
D-Sub Kabel
USB D-Sub Adapter

Einfacher Anschluss von Geräten mit paralleler DB25-Schnittstelle an USB-Ports



Der Manhattan Full-Speed USB auf DB25 Parallel-Druckerkonverter mit bi-direktionaler Datenübertragung ermöglicht den Anschluss von USB-Geräten an parallele Schnittstellen und umgekehrt. Er ist ideal zur Verbindung von Druckern mit paralleler DB25-Schnittstelle und ermöglicht schnellere Datenübertragung als ein Standard-Parallel-Port.



Geeignet für alle USB-Standards


Dieser Konverter ist vollständig konform mit USB 1.1-Spezifikationen und ermöglicht damit allen Geräten optimale Leistung. Stromversorgung über USB und geringer Stromverbrauch sorgen für komfortablen Betrieb ohne externes Netzteil.



Schnelle und einfache Installation


Dank Plug & Play und Windowskompatibilität lässt sich der Manhattan Full-Speed USB auf DB25 Parallel-Druckerkonverter mit jedem Computer mit USB-Anschluss verwenden.



Merkmale:
  • Konverter für USB-Signale und IEEE-1284-Geräte – unterstützt Übertragungsraten bis zu 12 Mbit/s
  • Zum Anschluss eines parallelen Druckers an einen USB-Port
  • Stromversorgung über den USB-Port, kein Netzteil benötigt
  • Windows kompatibel, Plug & Play; Hot-Swap-fähig
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
1,8 m
Breite:
0,055 m
Höhe:
0,018 m
Gewicht:
0,08 kg
Standards und Zertifikate:
, CE, FCC, USB 1.1, IEEE 1284, RoHS, WEEE
Lieferumfang:
Full-Speed USB auf DB25 Parallel-Druckerkonverter, Handbuch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
USBAC36
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.