Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Hi-Speed USB 2.0 Verlängerungskabel, USB 2.0, Typ A Stecker - Typ A Buchse, 480 Mbps, 1 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     615IT-S059661
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     308519
EAN/GTIN:
     0766623308519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
IT Serviceverträge
USB Druckerkabel
Höchste Anschlussqualität
Manhattan USB 2.0-Verlängerungskabel bringen die häufig benötigte, zusätzliche Reichweite für Ihre USB-Verbindung. Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit/s wird davon nicht beeinträchtigt. Effektive Schirmung und vergossene Stecker mit Zugentlastung sorgen für höchste Anschlussqualität und zuverlässige Verbindungen.

Merkmale:
  • USB Typ A-Stecker auf USB Typ A-Buchse
  • Verlängert ein USB-Kabel um 1 m
  • Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s
  • Hi-Speed USB 2.0 für schnelle, verlustfreie Datenübertragungen
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1 m
Breite:
0,016 m
Höhe:
0,009 m
Gewicht:
0,032 kg
Standards und Zertifikate:
UL 2725, USB 2.0
Lieferumfang:
Hi-Speed USB 2.0 Verlängerungskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,90*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,86*
€ 2,91*
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,22*
€ 6,41*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,13*
€ 7,69*
5 Tage
221
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,10*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.