Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Hi-Speed USB-Verlängerungskabel USB M bis W 2.0 300 V 0.5 A 1 m geformt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Manhattan Hi-Speed USB-Verlängerungskabel USB M bis W 2.0 300 V 0.5 A 1 m geformt Schwarz
Manhattan Hi-Speed USB-Verlängerungskabel USB M bis W 2.0 300 V 0.5 A 1 m geformt Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-992164511
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     308519
EAN/GTIN:
     0766623308519
Suchbegriffe:
IT Serviceverträge
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Verlängerung

Manhattan Hi-Speed USB-Verlängerungskabel USB M bis W 2.0 300 V 0.5 A 1 m geformt Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Manhattan USB-A to USB-A Extension Cable, 1m, Male to Female, 480 Mbps (USB 2.0), Equivalent to Startech USBEXTAA3BK, Hi-Speed USB, Black, Lifetime Warranty, Polybag - USB-Verlängerungskabel - USB zu USB - 1 m Typ: USB-Verlängerungskabel Technologie: Abgeschirmt Besonderheiten: Hauchvergoldete Kontakte Länge: 1 m Anschluss: 4-polig USB Typ A - männlich Stecker (zweites Ende): 4-polig USB Typ A - weiblich Bewertete Stromstärke: 0.5 A Produktzertifizierungen: USB / USB 2.0 Farbe: Schwarz

Manhattan Hi–Speed USB–Verlängerungskabel USB M bis W 2.0 300 V 0.5 A 1 m geformt Schwarz

Produktbeschreibung:

Manhattan Hi–Speed USB 2.0 Verlängerungskabel A–Stecker auf A–Buchse 1m schwarz

Unterstützt Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s

Höchste Anschlussqualität
Manhattan USB 2.0–Verlängerungskabel bringen die häufig benötigte, zusätzliche Reichweite für Ihre USB–Verbindung. Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit/s wird davon nicht beeinträchtigt. Effektive Schirmung und vergossene Stecker mit Zugentlastung sorgen für höchste Anschlussqualität und zuverlässige Verbindungen.

Ausstattung:
UL 2725
Vergossenener PVC–Mantel mit Zugentlastung
Nennspannung: 0,5 A
Spannungsfestigkeit: 300 VDC
Isolationswiderstand: 5 M?
Durchgangswiderstand: 5 ?
Kunststoffmantel
Betriebstemperatur: 0 – 50°C
Lagertemperatur: –25 – 85°C
Luftfeuchtigkeit (nicht–kondensierend): 0 – 96%

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss–Typ: USB 2.0 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse A · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Schwarz · Innenleiter–Material: Kupfer · Kabel–Anwendung: USB 2.0 · Kabel–Art (Kategorisierung): USB 2.0 Verlängerungskabel · Kabel–Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel–Besonderheiten: Folienschirm,UL–zertifiziert,vergoldete Steckkontakte · Kabel–Form: rund · Kabellänge: 1 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Stecker–Ausführung: gerade

Technische Details:

Funktionen
Kabellänge
1 m
USB–Version
2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Beschichtung Verbindungsanschlüsse
Gold
Material
Kunststoff
Datenübertragungsrate (Maximum)
480 Mbit/s
AWG Kabelgröße
28
Mantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht
34 g
Zertifizierung
UL 2725,USB 2.0
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1

Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb druckerkabel 1,0m schwarz, it serviceverträge, usb druckerkabel 1m, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 2,89*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,86*
€ 2,90*
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,23*
€ 6,43*
Lager 7405
218
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,11*
€ 11,68*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,40*
€ 35,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.