Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4K@60Hz HDMI over Ethernet Extender Set, HDMI-Signalverlängerung mit 4K@60Hz bis zu 70 m über ein einzelnes Cat6-Netzwerkkabel, Sender- und Empfängermodul, Power over ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-424827
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207980
EAN/GTIN:
     0766623207980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Cat6
Kat6
PlayStation Zubehör

4K HDMI Extender / Signalverlängerung - liefert ein Audio/Video-Signal mit 4K60 UHD und HDR per Ethernet LAN-Kabel über große Entfernungen



Dieses Manhattan 4K HDMI over Ethernet Extender Set überträgt ein HDMI-Audio/Video-Signal über ein einzelnes RJ45 Cat6-Netzwerkkabel in 4K@60Hz (3840 × 2160) auf bis zu 70 m. Das Set liefert High-Quality-Video und Multichannel-Audio von Streaming-Geräten, Spielekonsolen (PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox Series X/S, Switch etc.), Blu-ray-Playern, Satelliten-Receivern, PCs, Laptops, MacBooks® oder anderen HDMI-Zuspielgeräten über deutlich größere Distanzen als es passive Standard-HDMI-Kabel allein könnten. Sender- und Empfängermodul verfügen zudem über 3,5 mm-Klinkenbuchsen als Infrarot-Eingänge (IR) für Fernbedienungen, mit denen Sie das Quellgerät oder das Display am jeweiligen Ende steuern können.



Flexible Lösung für viele A/V-Anwendungen



Ideal für Messen, Klassenräume, Heimkino, Konferenzräume, Büros und Retail ist dieser HDMI-Extender eine preiswerte Lösung, der das HDMI-Signal verlängert und verstärkt. Ethernet-Verkabelung – geschirmt oder ungeschirmt – hat eine höhere Reichweite als HDMI-Kabel mit In-Line-Signal-Repeatern.



Hochwertige Konstruktion und einfache Installation



Dieses Set wurde auf Leistung und Zuverlässigkeit geprüft. Es liefert das klare, scharfe Bild, das Sie von HDMI-Kabeln gewohnt sind. Es lässt sich mit Plug & Play schnell und einfach einrichten, Software oder zusätzliche Hardware wird nicht benötigt.



Nur ein Netzteil benötigt dank Power over Cable (PoC)



Verlängern Sie Ihre HDMI-Signale auch in Bereiche ohne freie Steckdosen. Das beiliegende Netzteil müssen Sie nur an ein Modul anschließen, welches das andere per Ethernetkabel mit Strom versorgt.



Merkmale:
  • Verlängert ein HDMI-Signal auf bis zu 70 m von einem HDMI-Zuspielgerät auf ein Display per Cat6-Ethernetkabel
  • Auflösungen bis zu Ultra-High-Definition (UHD) 4K@60Hz (3840×2160)
  • Power over Cable (PoC) ermöglicht Stromversorgung von Sender- und Empfängermodul mit einem einzigen Netzteil
  • High Dynamic Range (HDR) für perfekten Kontrast und brillante Farben
  • 4:4:4 Chroma-Subsampling
  • Bis zu 18 Gbit/s Bandbreite gesamt mit 6 Gbit/s pro Kanal bei 600 MHz
  • Vollständig abwärtskompatibel zu 4K@30Hz- und 1080p-Displays
  • Zusätzlicher HDMI-Ausgang am Sendermodul ermöglicht Bildprüfung und erleichtert die Einrichtung
  • Enthält Infrarot-Sender und -Empfänger (IR) für Fernsteuerung des Zuspielgeräts
  • 36-bit Deep Color (12 Bits pro Kanal)
  • Unterstützt 3D-Video
  • Unterstützt komprimiertes DTS-HD Master Audio, unkomprimiertes LPCM 8-Kanal Audio (7.1 Surround Sound) und Dolby TrueHD sowie 32-Kanal-Audio
  • Kompatibel mit jedem HDMI-Gerät - TV, Beamer, Monitor, Notebook, PC, AV-Receiver, Streamingbox, Spielekonsole, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), Blu-ray-Player und mehr
  • Reset-Taste an beiden Modulen, um das Signal auf die Kabellänge anzupassen
  • Plug & Play - benötigt keine Softwareinstallation oder Konfiguration
  • Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Verbindungen
  • Robustes, langlebiges Metallgehäuse
  • Montagewinkel im Lieferumfang für eine geordnete Befestigung an Wand oder Decke
  • Vollständig HDCP 2.3-konform, abwärtskompatibel
  • Unterstützt EDID- und HDCP-Bypass
  • Für zusätzliche Reichweite, verwenden Sie bis zu 15 m lange HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal an Sender- und Empfängermodul; separat erhältlich von Manhattan
  • HDMI-Kabel und Ethernet-Kabel nicht enthalten; separat erhältlich von Manhattan und Intellinet Network Solutions
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
100 mm
Breite:
88 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
0,404 kg
Standards und Zertifikate:
HDMI 2.0, HDCP 2.3, CE, FCC, RoHS, REACH, UKCA
Lieferumfang:
4K@60Hz HDMI over Ethernet Extender Set, Netzteil, 1,2 m Kabel, Zwei IR-Anschlusskabel, jeweils 1,5 m Länge, AnleitungDieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:, #207980 - HDMI over Ethernet Extender Set 4K@60Hz bis zu 70 m, #168397 - HDMI over Ethernet Extender Set 4K@30Hz bis zu 40 m, #207539 - HDMI over Ethernet Extender Set 1080p@60Hz bis zu 60 m
Weitere Suchbegriffe: manhattan hdmi extender, hdmi extender
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 100,70*
€ 123,70*
2 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,88*
€ 123,72*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 107,43*
€ 131,53*
4 Tage
14
pro Stück
€ 1,00*
ab € 111,90*
€ 137,98*
9 Tage
7
pro Stück
€ 5,00*
ab € 122,49*
€ 149,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
207683
ab € 141,43*
Sonstiges
Manhattan
207539
ab € 29,76*
Sonstiges
Manhattan
207621
ab € 17,21*
Sonstiges
Manhattan
207614
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.