Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" 8-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt, Mit Netzschalter, ohne Überspannungsschutz, 3 m Stromkabel, 1,5 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-207157
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     207157
EAN/GTIN:
     0766623207157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Diese hochwertige Intellinet Steckdosenleiste aus robustem Aluminium lässt sich horizontal in 19“ Schränken und Wandverteilern montieren.



Merkmale:
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Stromeingang: linksseitig
  • Montage: Front
  • Stromsteckertyp: IEC 60884
  • Kontrollfunktionen: Netzschalter
  • Schutzfunktionen: kein Überspannungsschutz
  • Farbe & Material: schwarzes Aluminium
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 10 - 90%
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
482,6 mm
Breite:
44,4 mm
Höhe:
62 mm
Gewicht:
1,05 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
711449
ab € 29,83*
Sonstiges
Intellinet
714051
ab € 38,59*
Sonstiges
Intellinet
711432
ab € 23,01*
Sonstiges
Intellinet
713962
ab € 20,66*
Sonstiges
Intellinet
713986
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.