| |
|
| Artikel-Nr.: C1556-180962 Herst.-Nr.: 180962 EAN/GTIN: 0766623180962 |
| | |
|
| | |
| Notebook-Netzteil als Ihr zuverlässiger Ersatz für unterwegs, zu Hause und im Büro Ab sofort müssen Sie das Originalnetzteil Ihres Laptops nicht mehr vom Büro ins Homeoffice und zurück schleppen. Dieses Manhattan Laptop-Ladegerät ist das ideale Zweitnetzteil, das Sie vor Ort verwenden können, aber bei Bedarf auch komfortabel in Ihrer Reise-/Pendlertasche transportieren. Ebenso eignet es sich als preiswerter Ersatz für verlorene oder defekte Netzteile. Mit einer zuverlässigen Leistung bis zu 65 W hält es Ihr Notebook immer geladen und einsatzbereit. Maximale Kompatibilität Dank seiner intelligenten Technologie passt sich dieses Netzteil automatisch an fünf verschiedene Spannungsstufen an (15, 18,5, 19, 19,5 und 20 V). Es bietet eine umfassende mobile Stromlösung für Laptops, Chromebooks™ und Ultrabooks™ von führenden Herstellern wie Acer®, Asus®, Dell®, HP®, Lenovo®, Sony® und vielen mehr. Maximale Flexibilität Das Ladegerät verfügt über ein abnehmbares, 1,5 m langes Netzkabel mit einem C7-Netzstecker sowie ein integriertes 1,2 m langes Netzkabel mit neun Adaptersteckern, die korrekte Polarisierung und Passform garantieren. Durch das abnehmbare Netzkabel eignet es sich auch als Reiseadapter. Tauschen Sie dazu einfach das mitgelieferte C7-auf-EU-Kabel (C7 auch bekannt als Eurostecker für Rasierapparate u. ä.) gegen ein entsprechendes Kabel mit US- oder UK-Stecker aus. Kompromisslose Sicherheit Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz garantieren maximale Sicherheit für Ihre teuren Geräte. Merkmale:- Taschenfreundliches Ladegerät, ideal als zusätzliches oder Ersatz-Netzteil, liefert bis zu 65 W von einer Steckdose an Ihr Notebook
- Wählt automatisch zwischen fünf Spannungsausgangsstufen (15, 18,5, 19, 19,5 und 20 V) für eine umfassende mobile Stromlösung
- Abnehmbares 1,5 m Netzkabel mit C7 auf Netzstecker
- Integriertes 1,2 m Netzkabel mit neun auswechselbaren Adaptersteckern für korrekte Polarität und Passform
- Geeignet für die meisten Laptops, Chromebooks™ und Ultrabooks™ von Acer®, Asus®, Dell®, Fujitsu®, HP®, Lenovo®, Medion®, Sony®, Samsung®, Toshiba® und mehr
- Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
- Kompaktes Format mit geringem Gewicht, ideal für unterwegs
- Abnehmbares Stromkabel kann durch andere Länderversionen ersetzt werden, z. B. C7 auf US, EU, UK und mehr - kein separater Reiseadapter benötigt
- Integrierter Kabelbinder mit Klettverschluss für verknotungsfreien Transport
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Länge: | 110 mm | Breite: | 48 mm | Höhe: | 30 mm | Gewicht: | 0,34 kg | Standards und Zertifikate: | CE, RoHS, REACH, ETL, UKCA | Lieferumfang: | Universal Laptop-Netzteil 65 W - EU, Abnehmbares Netzkabel mit C7 auf Netzstecker, 1,5 m, Integriertes Netzkabel, 1,2 m, für Adapterstecker, 9 auswechselbare Adapterstecker, AnleitungKompatibilität, HINWEIS: Bitte prüfen Sie Ihr aktuelles Netzteil auf seine Ausgangsspannung und -leistung um Kompatibilität mit den obenstehenden elektrischen Anforderungen zu gewährleisten, Kompatible Geräte sind u. a.: Acer®, Asus®, Compaq®, Dell®, Fujitsu®, HP®, Lenovo®, Medion®, Sony®, Samsung®, Toshiba® und mehr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |