Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan VGA Cat5/5e/6 Extender, Verlängert Video- und Audiosignale auf bis zu 300 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-177344
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     177344
EAN/GTIN:
     0766623177344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VGA Extender
manhattan vga extender
vga extender

Einfaches Verlängern eines einzelnen VGA und Audio Signals



Der Manhattan VGA Cat5/5e/6 Extender hilft die VGA und Audio Signale von der Quelle zu einem entfernten Monitor oder Lautsprechern über Cat5/5e/6 Kabel zu verlängern.



Flexible Lösung für viele A/V Anwendungen



Ideal für Messeauftritte, Klassenräume, Home Theater Systeme, Konferenzräume und Ladengeschäfte, ermöglicht der MANHATTAN VGA Cat5/5e/6 Extender das Platzieren eines Bildschirms und Lautsprechern in einer Entfernung von bis zu 300 m von der Quelle. Manuelle Helligkeits- und RGB-Einstellungen helfen bei der Feineinstellung des Bildes für eine optimale Signalqualität.



Hochwertige Konstruktion und einfache Installation



Einfach Cat5e oder Cat6 Kabel (nicht inklusive) und das Netzteil anschließen. Eine Software- oder Hardwarekonfiguration oder komplizierte Einstellungen sind nicht notwendig.



Merkmale:
  • Erweitern Sie VGA und Audio Signale mit Cat5/5e/6 Kabeln für eine größere Übertragungsreichweite
  • Ermöglicht eine einfache Übermittlung von einer Signalquelle auf einen entfernten Bildschirm
  • Unterstützt VGA Auflösungen bis zu 1920 x 1200
  • Liefert ein scharfes und klares Signal mit Einstellungen für RGB und Helligkeit
  • Einfache Installation - keine Software notwendig
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
88 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
0,243 kg
Standards und Zertifikate:
CE, FCC
Lieferumfang:
VGA Cat5/5e/6 Extender (Sender- und Empfängermodul), Netzteile und Handbuch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
317696
ab € 10,23*
Sonstiges
Manhattan
317757
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.