Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 3-Port USB 3.0 Typ-C Hub mit Power Delivery, USB-C-Stecker auf drei USB-A-Buchsen und eine Typ C 100 W PD-Buchse, 5 Gbit/s SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1), weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-429696
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     168434
EAN/GTIN:
     0766623168434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
manhattan docking station

USB-Hub mit Typ-C-Stecker und drei Typ-A-Ports plus 100 W PD-Stromversorgung



Der Manhattan 3-Port USB 3.0 Typ-C Hub mit Power Delivery wandelt einen USB-C-Port Ihres Geräts in drei USB-A-Ports um, für den bequemen Anschluss von Tastatur, Maus und USB-Stick. Peripheriegeräte mit USB 3.2 Gen 1-Spezifikation (früher bekannt als USB 3.0) profitieren von Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s für externe Festplatten, Drucker und mehr. Die SuperSpeed-Ports des Hubs sind abwärtskompatibel zu den älteren USB-Versionen 2.0 oder sogar 1.1.



Laden Sie Ihren Laptop mit USB Power Delivery (PD)



Ab sofort können Sie auf das sperrige Netzteil Ihres Laptops verzichten oder es nur noch zu Hause verwenden. Mit dem integrierten USB-C-PD-Port laden Sie Ihr Notebook mit einer Leistung bis zu 100 W über deutlich kleineres USB PD-Ladegerät (erhältlich bei Manhattan), das sich in einer Laptoptasche spürbar leichter transportieren lässt. Haben Sie ein PD-Ladegerät angeschlossen, können Sie über die USB-A-Ports auch drei mobile Geräte gleichzeitig mit einer Leistung bis zu 5 V / 0,9 A (4,5 W) aufladen.



Konnektivität zum Mitnehmen



Durch sein kompaktes Format lässt sich dieser Hub problemlos im Außenfach Ihrer Notebooktasche verstauen und beansprucht nur wenig Platz auf dem Schreibtisch, wenn Sie ihn an Ihre Workstation anschließen. Auf Reisen müssen Sie durch das integrierte Anschlusskabel an ein Kabel weniger denken.



Universelle Kompatibilität für einfache Installation



Dieser USB 3.0-Hub ist für nahezu jeden Computer geeignet, da er keine zusätzliche Software oder Treiber benötigt. Seine Installation verläuft automatisch nach dem Anschluss an Ihren Laptop oder Desktop-PC für Einsatz im Handumdrehen. Er ist plattformübergreifend kompatibel mit den  Betriebssystemen Windows®, macOS®, Linux® und Chrome OS.



 



Merkmale:
  • Erweitert den USB-C-Port eines Notebooks um drei USB-A-Ports und enthält einen Typ-C PD Passthrough-Port, um es zu laden
  • Zwei USB 3.2 Gen 1 Typ A-Ports (USB 3.0) mit SuperSpeed-Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und Geräteladung bis zu 4,5 W (5 V / 0,9 A)
  • Unterstützt USB Power Delivery-Funktion (PD) mit bis zu 100 W - externe PD-Ladegeräte erhältlich von Manhattan
  • Ideal zum Anschluss von Maus, Tastatur, USB-Stick und mehr oder zum Laden und Synchronisieren von mobilen Geräten
  • Stromversorgung über USB; kein externes Netzteil für Hub-Funktion benötigt
  • Ideal für Desktop-PCs, Ultrabooks™, Laptops, Chromebooks™, MacBooks®, Surface®-Geräte und mehr
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0
  • Integriertes, strapazierfähiges 15 cm Anschlusskabel
  • Schlankes, platzsparendes Gehäuse, ideal für den Schreibtisch oder unterwegs
  • Mobiles, kompaktes und leichtes Design passt problemlos in Außenfächer von Notebooktaschen
  • Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows®, macOS®, Linux® und Chrome OS™
  • Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
  • Unterstützt "Hot Swapping" (Anschließen des Gerätes im laufenden Betrieb)
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
76 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
0,032 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), CE, FCC, RoHS, REACH, UKCA
Lieferumfang:
3-Port USB 3.2 Gen 1 Typ-C Hub mit Power Delivery, Kurzanleitung
Weitere Suchbegriffe: docking station
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,96*
€ 24,56*
2 Tage
35
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,12*
€ 28,93*
9 Tage
43
pro Stück
€ 5,00*
ab € 21,46*
€ 29,38*
4 Tage
44
pro Stück
€ 1,00*
ab € 25,32*
€ 34,65*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,35*
€ 40,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
153706
ab € 15,06*
Sonstiges
Manhattan
168403
ab € 21,02*
Sonstiges
Manhattan
168410
ab € 19,79*
Sonstiges
Manhattan
130615
ab € 45,23*
Sonstiges
Manhattan
130660
ab € 83,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.