Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 3.2 Gen 1 3.1 1 Type-C 1 1 Type-A 3. Digital/Daten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Manhattan USB 3.2 Gen 1 3.1 1 Type-C 1 1 Type-A 3. Digital/Daten
Manhattan USB 3.2 Gen 1 3.1 1 Type-C 1 1 Type-A 3. Digital/Daten
Artikel-Nr.:
     7405B-999604972
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     168434
EAN/GTIN:
     0766623168434
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
manhattan docking station

Manhattan USB 3.2 Gen 1 3.1 1 Type-C 1 1 Type-A 3. Digital/Daten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Manhattan - Hub - 3 USB-A und 1 USB-C Ports, Stromversorgung - 3 Anschlüsse Gerätetyp: Hub - 3 Anschlüsse Untertyp: USB Ports: 3 x USB 3.2 Gen 1 Leistung: Datenübertragungsrate: 5 Gbps Produktzertifizierungen: USB 3.2 Gen 1 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,8 cm x 7,6 cm x 1 cm Gewicht: 40 g Farbe: Weiß Systemanforderungen: Apple MacOS, Linux, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11

Manhattan USB 3.2 Gen 1 3.1 1 Type–C 1 1 Type–A 3. Digital/Daten

Produktbeschreibung:

Anzahl Ausgänge: 4 x · Gewicht: 40 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 15 cm · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB–C® 5Gbps,USB–A,USB–C® Buchse Ausgang,USB–Ladeport · Stromversorgung (LOV): über USB · Umschalter/Verteiler–Besonderheiten: mit USB–C Stecker · Weitere technische Daten: Standards und Zertifikate: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), CE, FCC, RoHS, REACH, UKCA
USB–A Ausgangsleistung: 4,5 W (5,0 V bei 0,9 A) max.
USB–C Ausgangsleistung: 100,0 W max.
Einstellungen Spannung/Stromstärke (max.): 5,0 V / 5,0 A 9,0 V / 5,0 A 12,0 V / 5,0 A 15,0 V / 5,0 A 19,0 V / 5,0 A 20,0 V / 5,0 A
Anschlüsse (Details): 1 x 24–pol. USB–C 24–pol. Stecker 3 x 9–pol. USB–A–Buchse 1 x 24–pol. USB–C Power Delivery–Buchse · Übertragungsrate: 5 GBit/s

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Hub – 3 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
3 x USB 3.2 Gen 1
Leistung
Datenübertragungsrate: 5 Gbps
Produktzertifizierungen
USB 3.2 Gen 1
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 1 Type A Buchse ¦ 1 x USB–C Stecker ¦ 1 x USB–C Buchse
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Enthaltene Kabel
1 x USB–C Kabel – 15 cm
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS, REACH, USB Power Delivery, UKCA
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Maße und Gewicht
Breite
3,8 cm
Tiefe
7,6 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
40 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
70 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% RH
Min. Lagertemperatur
–10 °C
Max. Lagertemperatur
90 °C

Weitere Suchbegriffe: docking station, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,97*
€ 24,50*
9 Tage
43
pro Stück
€ 5,00*
ab € 21,48*
€ 29,25*
3 Tage
35
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,29*
€ 31,66*
Lager 7405
44
pro Stück
€ 1,00*
ab € 25,27*
€ 34,47*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,09*
€ 39,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
153706
ab € 14,49*
Sonstiges
Manhattan
168403
ab € 20,97*
Sonstiges
Manhattan
168410
ab € 21,17*
Sonstiges
Manhattan
130615
ab € 45,59*
Sonstiges
Manhattan
130660
ab € 83,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.