Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 7-Port USB 3.0 Typ-A Hub, USB-A-Stecker auf sieben USB-A-Buchsen, 5 Gbit/s SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1), Stromversorgung über USB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-168403
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     168403
EAN/GTIN:
     0766623168403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
manhattan usb hubs

7-Port USB-Hub mit Typ A-Stecker für mehr Anschlussoptionen Ihrer USB-A-Geräte



Der Manhattan 7-Port USB 3.0 Typ-A Hub wandelt einen einzelnen USB-A-Port in sieben A-Ports um. Reichlich Anschlussmöglichkeiten für Tastatur, Maus, USB-Stick und mehr. Geräte, die den USB 3.2 Gen 1-Standard  (vorher bekannt unter dem Namen USB 3.0) unterstützen, übertragen Daten mit bis zu 5 Gbit/s, ideal für externe Festplatten, USB-Drucker und mehr. Die SuperSpeed-Ports sind dank Abwärtskompatibilität aber auch problemlos mit USB 2.0 oder USB 1.1-Geräten einsetzbar. Ihr Smartphone oder Tablet wird mit bis zu 5 V / 0,9 A geladen.



Schnittstellenvielfalt für unterwegs



Mit robustem Gehäuse, kompaktem Format und Stromversorgung über USB eignet sich dieser Hub besonders gut für unterwegs. Sollten Sie ein paar stromhungrigere Geräte auf allen Ports angeschlossen haben, erlaubt der integrierte 10 W Micro-USB-Port den Anschluss eines optionalen Ladegeräts.



Universell kompatibel bei einfacher Installation



Dieser USB 3.0 Hub unterstützt besonders viele Plattformen, weil er ganz ohne zusätzliche Software oder Treiber auskommt. Die Plug & Play-Installation verläuft auf jedem Laptop oder PC automatisch und schnell. Er ist geeignet für Windows®, macOS®, Linux und Chrome OS.



Merkmale:
  • Sieben zusätzliche USB-A-Ports zum Anschluss von Maus, Tastatur, USB-Stick und mehr oder zum Laden und Synchronisieren von mobilen Geräten
  • USB 3.2 Gen 1 Typ A-Ports (USB 3.0) mit SuperSpeed-Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und Geräteladung bis zu 4,5 W (5 V / 0,9 A)
  • Stromversorgung über USB; kein externes Netzteil benötigt
  • Optionaler 5 V / 2 A Micro-USB-Stromport zum Anschluss eines USB-Ladegeräts für maximale Ausgangsleistung auf den USB-A-Ports
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0
  • Ideal für Desktop-PCs, Ultrabooks™, Laptops, Chromebooks™, MacBooks®, Surface®-Geräte und mehr
  • Integriertes, strapazierfähiges 15 cm Anschlusskabel
  • Schlankes, platzsparendes Gehäuse, ideal für den Schreibtisch oder unterwegs
  • Mobiles, kompaktes und leichtes Design, passt bequem in Zubehörfächer von Notebooktaschen
  • Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows®, macOS®, Linux® und Chrome OS™
  • Unterstützt "Hot Swapping" (Anschließen des Gerätes im laufenden Betrieb)
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
115 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
0,054 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), CE, FCC, RoHS, REACH, UKCA
Lieferumfang:
7-Port USB 3.0 Typ-A Hub, AnleitungDieses Produkt ist auch als Modell mit USB-C-Stecker verfügbar: #168410
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
164900
ab € 10,21*
Sonstiges
Manhattan
162746
ab € 15,24*
Sonstiges
Manhattan
164924
ab € 13,63*
Sonstiges
Manhattan
168410
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.