Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4-Port USB 3.0 / 2.0 Kombo-Hub, USB-A-Stecker auf vier USB-A-Buchsen, ein 5 Gbit/s USB 3.2 Gen 1-Port (vorher USB 3.0), drei 480 Mbit/s USB 2.0-Ports, Stromversorgung ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-168427
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     168427
EAN/GTIN:
     0766623168427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
manhattan usb hubs

4-Port USB-Hub mit Typ A-Stecker für mehr Anschlussoptionen Ihrer USB-A-Geräte



Der Manhattan 4-Port USB 3.0 / 2.0 Kombo-Hub wandelt einen einzelnen USB-A-Port in vier A-Ports um. Geräte, die den USB 3.2 Gen 1-Standard  (vorher bekannt unter dem Namen USB 3.0) unterstützen, übertragen Daten an dem blau unterlegten Port an der Frontseite mit bis zu 5 Gbit/s, ideal für externe Festplatten, USB-Sticks und andere Speichermedien. Der SuperSpeed-Port ist dank Abwärtskompatibilität aber auch problemlos mit USB 2.0 oder USB 1.1-Geräten einsetzbar. Ihr Smartphone oder Tablet wird mit bis zu 4,5 W / 0,9 A geladen. Die drei USB 2.0-Ports mit 480 Mbit/s Übertragungsrate sind wiederum ideal für Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus und USB-Headset.



Schnittstellenvielfalt für unterwegs



Mit seinem äußerst schlanken, robusten Aluminiumgehäuse und Stromversorgung über USB eignet sich dieser Hub besonders gut für unterwegs.



Universell kompatibel bei einfacher Installation



Dieser Multiport-Hub unterstützt besonders viele Plattformen, weil er ganz ohne zusätzliche Software oder Treiber auskommt. Die Plug & Play-Installation verläuft auf jedem Laptop oder PC automatisch und schnell. Er ist geeignet für Windows®, macOS®, Linux und Chrome OS.



Merkmale:
  • Vier zusätzliche USB-A-Ports zum Anschluss von Maus, Tastatur, USB-Stick und mehr oder zum Laden und Synchronisieren von mobilen Geräten
  • Ein USB 3.2 Gen 1 Typ A-Port (USB 3.0) mit SuperSpeed-Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und Geräteladung bis zu 4,5 W (5 V / 0,9 A)
  • Drei USB 2.0 Typ A-Ports mit Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s und Geräteladung bis zu 2,5 W (5 V / 0,5 A)
  • Stromversorgung über USB; kein externes Netzteil benötigt
  • Ideal für Desktop-PCs, Ultrabooks™, Laptops, Chromebooks™, MacBooks®, Surface®-Geräte und mehr
  • Integriertes, strapazierfähiges 18 cm Anschlusskabel
  • Schlankes, platzsparendes Aluminiumgehäuse, ideal für den Schreibtisch oder unterwegs
  • Mobiles, kompaktes und leichtes Design passt problemlos in Außenfächer von Notebooktaschen
  • Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows®, macOS®, Linux® und Chrome OS™
  • Unterstützt "Hot Swapping" (Anschließen des Gerätes im laufenden Betrieb)
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Space Grau
Länge:
101 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
0,025 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), USB 2.0, CE, FCC, RoHS, REACH, UKCA
Lieferumfang:
4-Port USB 3.0 / 2.0 Kombi Hub, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
168434
ab € 17,83*
Sonstiges
Manhattan
162746
ab € 15,24*
Sonstiges
Manhattan
161572
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.