Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4-Port USB 3.0 Typ-C Hub, USB-C Stecker auf vier USB-A-Buchsen, 5 Gbit/s SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1), Stromversorgung über USB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-162746
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     162746
EAN/GTIN:
     0766623162746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
manhattan docking station

Zum Anschluss von USB-Peripherie mit Typ A-Stecker an Geräte mit USB Typ C-Port



Moderne Notebooks wie das neueste MacBook sind hauchdünn - dieses ultrakompakte Format wird aber durch notorische Port-Knappheit erkauft. Mit dem Manhattan 4-Port USB 3.0 Typ-C Hub gleichen Sie den Anschlussnotstand wieder aus. Er erweitert einen USB Typ C-Port um vier USB 3.0 Typ A-Ports, geeignet für all die USB-Peripherie mit Typ A-Stecker, die Sie jeden Tag nutzen, z. B. Tastaturen, Mäuse, externe Speichermedien und vieles mehr. Daten werden mit bis zu 5 Gbit/s übertragen und Geräte-Akkus mit 5V/1A geladen.



Alles drin, alles dran



Ein robustes Gehäuse, kompaktes Format und Stromversorgung über den USB-Port lassen keine Designwünsche offen. Einfache Plug & Play-Installation, Hot-Swap-Fähigkeit sowie das integrierte USB-Kabel runden das stimmige Anschlusspaket ab.



Merkmale:
  • Erweitert ein Gerät mit USB Typ C-Anschluss um vier USB 3.0 Typ A-Ports für weitere Peripheriegeräte
  • USB Typ A-Ports unterstützen USB 3.0-Übertragungsraten (5 Gbit/s) und laden mit bis zu 5V/1A
  • Überspannungsschutz; Hot-Swap-fähig
  • Plug & Play
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
89 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
0,029 kg
Standards und Zertifikate:
USB, FCC, CE, RoHS2, WEEE
Lieferumfang:
4-Port USB 3.0 Typ-C Hub, Kurzanleitung
Weitere Suchbegriffe: docking station
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.