Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 1080p USB-A auf HDMI-Adapter, Konverter mit USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Typ A-Stecker auf HDMI-Buchse, 1080p@60Hz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-153690
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     153690
EAN/GTIN:
     0766623153690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter

USB 3.0 auf HDMI Adapter / Konverter zum Anschluss von Laptop, MacBook®, Ultrabook oder Desktop-PC an HDMI-Monitor, TV oder Beamer



Dieser aktive Manhattan HDMI-Adapter schließt Notebook oder Computer über deren USB-A-Port an einen Monitor, Fernseher oder Projektor mit HDMI-Schnittstelle an. Ersetzen Sie Ihr Notebookdisplay durch einen größeren Bildschirm oder erweitern Sie es für Multitasking auf ein zweites Display. Eine preiswerte und praktische Lösung zur Erweiterung der Videoausgabefähigkeiten Ihres Macs® oder PCs. Der Adapter funktioniert wie eine externe Grafikkarte, d. h. Sie können mehrere Adapter an Ihre USB-A-Ports anschließen und so weitere Bildschirme hinzufügen.



Ein HDMI-Adapter für unterwegs



Das sehr kompakte Gehäuse macht diesen USB auf HDMI-Adapter zum idealen Reisebegleiter. Mit Abmessungen von nur 52 x 45 x 16 mm passt er problemlos in Außenfächer von Notebooktaschen. Damit haben Sie Ihre Mini-Workstation überall und jederzeit griffbereit.



Merkmale:
  • Zum einfachen Anschluss eines USB-A-Geräts an ein HDMI-Display
  • Auflösungen bis zu Full HD 1080p@60Hz (1980×1080)
  • Konvertiert ein USB 3.2 Gen 1-Signal (früher USB 3.0) in ein HDMI-Signal mit Video und Audio
  • Ideal zum Anschluss eines HDMI-Displays an einen PC oder Laptop ohne HDMI-Port oder für einen zusätzlichen HDMI-Monitor, wenn der HDMI-Port bereits verwendet wird
  • Unterstützt die Anzeigemodi Erweitert oder Dupliziert unter Windows® und Dupliziert unter Mac®
  • Funktion als externe Grafikkarte, die den Anschluss von bis zu zwei externen Displays an Ihr System erlaubt (benötigt einen Adapter pro Display)
  • Integriertes, strapazierfähiges 15 cm Anschlusskabel
  • Stromversorgung über USB; kein externes Netzteil benötigt
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0
  • Mobiles, kompaktes und leichtes Design, passt bequem in Zubehörfächer von Notebooktaschen
  • HDCP 1.4-konform
  • Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows® und macOS®
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
234 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
0,036 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.2 Gen 1, HDCP 1.4, CE, FCC, RoHS, REACH, UKCA
Lieferumfang:
1080p USB-A auf HDMI-Adapter, AnleitungDieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:, #153690 - USB-A auf HDMI, #151788 - USB-C auf HDMI, 4K@30Hz, #153416 - USB-C auf HDMI, 4K@60Hz, PD-Port
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
130660
ab € 82,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.