Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4K@60Hz DisplayPort auf HDMI-Kabel, DisplayPort-Stecker auf HDMI-Stecker, 3 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-153218
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     153218
EAN/GTIN:
     0766623153218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Flach-Beutel

Zum Anschluss eines DisplayPort-PCs an ein HDMI-Display



Dieses Manhattan DisplayPort auf HDMI-Kabel ermöglicht den einfachen Anschluss von PCs mit DisplayPort-Ausgang an Monitore, Fernseher oder Beamer mit HDMI-Eingang. Auflösungen bis zu 4K@60Hz werden unterstützt und das ganz ohne Treiberinstallation, Netzteil oder zusätzliche Adapter.



Merkmale:
  • Zum Anschluss einer DisplayPort-Quelle an ein Ultra-HD-Display mit HDMI-Port
  • Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4K@60Hz (3840 x 2160 bei 60 Hz)
  • Unterstützt High-Definition-Audio für eine Reihe von Audioformaten inkl. SACD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD
  • Unterstützt 4:4:4 chroma subsampling
  • HDCP-konform für geschützte Inhalte
  • DisplayPort-Stecker mit Rastnase für Verbindung mit sicherem Halt
  • Nur zum Konvertieren eines DisplayPort-Signals in ein HDMI-Signal, nicht bi-direktional nutzbar
  • Plug & Play
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
3000 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
0,118 kg
Standards und Zertifikate:
DisplayPort v1.2, FCC, CE, RoHS, HDCP
Lieferumfang:
4K@60Hz DisplayPort auf HDMI-Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
152662
ab € 5,84*
Sonstiges
Manhattan
152679
ab € 6,43*
Sonstiges
Manhattan
153188
ab € 7,16*
Sonstiges
Manhattan
153195
ab € 11,46*
Sonstiges
Manhattan
153201
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.