Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-C 3-in-1 Multiport A/V-Konverter, USB-C Stecker auf DVI-, HDMI- oder VGA-Buchse, 4K@30Hz auf HDMI-Port, 1080p auf VGA- und DVI-Ports, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-152983
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152983
EAN/GTIN:
     0766623152983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
Adapter DisplayPort

Das Anschlusstalent für drei Audio-/Videoschnittstellen



Moderne Notebooks wie das neueste MacBook sind hauchdünn - dieses ultrakompakte Format wird aber durch notorische Port-Knappheit erkauft. Mit dem Manhattan USB-C 3-in-1 Multiport A/V-Konverter gleichen Sie den Anschlussnotstand wieder aus. Er erweitert einen USB Typ C-Port um drei gängige Audio-/Videoschnittstellen: HDMI, VGA und DVI. Moderne Smartphones und Tablets mit USB-C-Port lassen sich mit diesem Konverter ebenfalls auf großen Displays und auf Beamern darstellen. Bei der Verwendung von HDMI profitieren Sie zudem von 4K-/UHD-Grafik und gleichzeitiger Audioübertragung. Das alles ist verpackt in einem robusten, kompakten Gehäuse, ideal für unterwegs oder zur platzsparenden Platzierung auf dem Schreibtisch.



Merkmale:
  • Konvertiert ein Audio-/Videosignal von USB-C-Format in HDMI oder ein Videosignal in VGA und DVI
  • Liefert 4K-/UHD-Bilder auf einem Monitor, Beamer oder anderem Display mit HDMI-Anschluss
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 3840 x 2160 (4K@30Hz) via HDMI und 1920x1080 (1080p@60Hz) via VGA oder DVI
  • USB-C-kompatibel mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Alt Mode)
  • Kompatibel mit allen USB-C-Geräten, die DP Alt Mode unterstützen
  • Kompatibel mit DVI-I und DVI-D-Schnittstellen
  • Kompaktes, mobiles Design; ideal für unterwegs und für jedes Display geeignet
  • Plug & Play, benötigt kein externes Netzteil
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • Vergossene PVC-Steckerummantelung mit Zugentlastung
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
85 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0,049 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.2, HDMI, HDCP 1.4, CE, FCC, RoHS2, WEEE
Lieferumfang:
USB-C 3-in-1 Multiport A/V-Konverter, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
323192
ab € 1,87*
Sonstiges
Manhattan
355346
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.