Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsventile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-881-G1/2-200-MS-M
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     881-G1/2-200-MS-M
EAN/GTIN:
     4045525937352
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
Entlüftungsventile GN 881 mit Dichtungsscheibe entlüften nach Überschreiten des in der Tabelle angegebenen Öffnungsdruckes einen Behälter und schützen dadurch vor unzulässig hohem Behälterinnendruck. Ein grüner Farbring kennzeichnet den Öffnungsdruck von 200 mbar. Die Dichtungsscheibe verschließt im Normalzustand den Behälter und verhindert so die Verschmutzung des Behälterinnenraums von außen z.B. durch Staub. Der Luftauslass in Abhängigkeit des Öffnungsdrucks kann dem obenstehenden Diagramm entnommen werden. Die Ventile werden auf Dichtigkeit und Öffnungsdruck geprüft. Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuttern GN 7430 verwenden.
Weitere Informationen:
Werkstoff Ventilkörper:
MS - Messing
Zollgewinde d1:
G 1/2
Öffnungsdruck:
200
Werkstoff Entlüftungskappe:
M - Edelstahl
d2:
26
d3:
20
e ≈:
29
l1:
8.5
l2:
11.5
l3:
24.5
sw:
27
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.080 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
774-57-G3/4-350-A
ab € 18,23*
Ähnlich
Otto Ganter
764-47-G1/4-F
ab € 9,08*
Ähnlich
Otto Ganter
774.1-70-G11/4-RT
ab € 14,23*
Ähnlich
Otto Ganter
775-G3/4-350
ab € 34,92*
Ähnlich
Otto Ganter
7603-CU-8-11,5-A
ab € 0,091*
Ähnlich
Otto Ganter
552.1-31-G1/4-10
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.