Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsschrauben, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-552-31-G1/4-A-0
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     552-31-G1/4-A-0
EAN/GTIN:
     4045525290525
Suchbegriffe:
Entlüftungsfilter
Hydraulik-Belüftungskappe
Entlüftungsschraube
entlüftungsschraube mit ölmessstab
Funktion und Einsatzkriterien der Entlüftungsschrauben GN 552 siehe Funktionsbeschreibung. MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmessstabes leicht angebracht werden (siehe GN 109). Die Ausführung mit Ölmessstab (Form B) ist nur möglich bei Kennziffer 0, 1 und 2 und zwar bei: Größe 31 - alle Gewinde Größe 42 - nur G 3/4 und G 1 Größe 57 - nur G 1 1/4 und G 1 1/2
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
31
Zollgewinde d2:
G 1/4
Form:
A - ohne Ölmessstab
Kennziffer:
0 - mit Spritzschilder, mit Draht-Filter
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d3:
8
d4:
30
l1:
9.5
l2 ≈:
29.5
l3:
188
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.012 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
552.6-31-G3/8-A-1-GB
ab € 7,26*
Ähnlich
Otto Ganter
774-57-G3/4-350-A
ab € 18,18*
Ähnlich
Otto Ganter
764-47-G1/4-F
ab € 9,03*
Ähnlich
Otto Ganter
663-70-G3/4-A-2
ab € 6,92*
Ähnlich
Otto Ganter
774.1-70-G11/4-RT
ab € 14,28*
Ähnlich
Otto Ganter
775-G3/4-350
ab € 34,87*
Ähnlich
Otto Ganter
552.1-31-G1/4-10
ab € 2,78*
Ähnlich
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.