Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     8670-480GN528-PA-117-8,5-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     528-PA-117-8,5-SW
EAN/GTIN:
     4045525277328
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff ganter
Bügelgriffe GN 528 werden in verschiedenen Kunststoffvarianten angeboten. Bügelgriffe in der Ausführung PP (Polypropylen) stellen eine preiswerte Alternative gegenüber der Ausführung PA (Polyamid) dar, wenn der Anspruch an die mechanischen und thermischen Eigenschaften nicht im Vordergrund stehen. Bügelgriffe in der Ausführung SV sind aus einem Kunststoff, der gemäß UL 94 V-0 als selbstverlöschend eingestuft ist. Die Einstufung nach UL 94 V-0 (Underwriters Laboratories) bezeichnet das Brennverhalten eines Kunststoffes. Danach wird ein Kunststoffprüfkörper mit bestimmter Form und Abmessung in vertikaler Position in Brand gesteckt, wobei die Flamme bei der Einstufung V-0 innerhalb von 10 Sekunden verlöschen muss, ohne das brennende Tropfen entstehen. Bügelgriffe in der Ausführung ESD sind aus einem leitfähigen Kunststoff, der eine elektrostatische Aufladung verhindert. Der Aufdruck ESD auf der Griffoberfläche definiert die besonderen antistatischen Eigenschaften gemäß ICE 61340-5-1.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PA - Kunststoff
Länge l1:
117
Bohrung d1:
8.5
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
PP:
SW
SV:
SW
ESD:
SW
b:
26
d2:
13.5
h1:
41
h2:
6.5
l2:
137
l3:
93
s:
7
t:
8.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.039 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
215
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,96*
€ 2,62*
3 Tage
52
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,82*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 3,05*
3 Tage
48
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,33*
€ 3,09*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
728-120-A-SW
ab € 4,30*
Ähnlich
Otto Ganter
728.5-120-A
ab € 12,59*
Ähnlich
Otto Ganter
528.1-PA-94-M6-SW
ab € 2,80*
Ähnlich
Otto Ganter
528.3-PA-94-SW
ab € 1,34*
Ähnlich
Otto Ganter
528.2-PA-94-SW
ab € 1,37*
Ähnlich
Otto Ganter
668-20-130-A-SW
ab € 3,68*
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,74*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.