Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-528.1-PA-94-M6-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     528.1-PA-94-M6-SW
EAN/GTIN:
     4045525520196
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff ganter
Bügelgriffe GN 528.1 in der Ausführung PP (Polypropylen) haben zwar etwas ungünstigere mechanische und thermische Eigenschaften als PA (Polyamid), sind jedoch preiswerter und genügen in vielen Fällen den Anforderungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PA - Kunststoff
Länge l1:
94
Gewinde d:
M 6
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
b:
21
h:
36
l2:
107
l3:
79
s:
6
t min.:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.031 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
728-120-A-SW
ab € 4,29*
Ähnlich
Otto Ganter
728.5-120-A
ab € 12,60*
Ähnlich
Otto Ganter
528-PA-94-6,5-SW
ab € 1,65*
Ähnlich
Otto Ganter
528.3-PA-94-SW
ab € 1,34*
Ähnlich
Otto Ganter
528.2-PA-94-SW
ab € 1,37*
Ähnlich
Otto Ganter
668-20-130-A-SW
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.