Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Kunststoff, für Senkschraube (GN 528.2-PA-94-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-528.2-PA-94-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     528.2-PA-94-SW
EAN/GTIN:
     4045525277717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Senkkopfschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PA - Kunststoff
Länge l1:
94
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.025 kg
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, bügelgriffe kunststoff, senkkopfschraube ohne norm, bügelgriff ganter, Bügelgriff, Bügelgriff Aluminium, Bügelgriff Edelstahl, Bügelgriff Kunststoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
728-120-A-SW
ab € 4,37*
Ähnlich
Otto Ganter
728.5-120-A
ab € 13,45*
Ähnlich
Otto Ganter
528-PA-94-6,5-SW
ab € 1,56*
Ähnlich
Otto Ganter
528.1-PA-94-M6-SW
ab € 2,79*
Ähnlich
Otto Ganter
528.3-PA-94-SW
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.