Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriff GN 528 l1 117 ±1mm d1 8,5mm GANTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4601000170
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     528-PA-117-8,5-SW
EAN/GTIN:
     4045525277328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff ganter
KunststoffPA Thermoplast (Polyamid) · glasfaserverstärkt · temperaturbeständig bis 150 °C · schwarz, RAL 9005SWWeitere technische Eigenschaften:· h2: 6,5mm· l3: 93mm· b: 26mm· l2: 137mm· l1: 117 ±1mm· h1: 41mm· d1: 8,5mm· s: 7mm· d2: 13,5mm· t: 8,5mm
Weitere Informationen:
Marke:
GANTER
Ausführung:
PA Kunststoff, schwarz, RAL 9005
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe kunststoff, bügelgriff ganter, Bedienelemente, Bügelgriff, Griffe, Maschinenbedienteile
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
102
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,97*
€ 2,64*
Lager 1690
90
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,82*
1 Tag
84
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,13*
€ 2,84*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,95*
€ 3,03*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
728-120-A-SW
ab € 4,29*
Ähnlich
Otto Ganter
728.5-120-A
ab € 12,58*
Ähnlich
Otto Ganter
528.1-PA-94-M6-SW
ab € 2,79*
Ähnlich
Otto Ganter
528.3-PA-94-SW
ab € 1,34*
Ähnlich
Otto Ganter
528.2-PA-94-SW
ab € 1,36*
Ähnlich
Otto Ganter
668-20-130-A-SW
ab € 3,68*
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,74*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.