Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-SG108 8-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch (Metallgehäuse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-SG108 8-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch (Metallgehäuse) Bild 1
TP-Link TL-SG108 8-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch (Metallgehäuse) Bild 1
TP-Link TL-SG108 8-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch (Metallgehäuse) Bild 2
TP-Link TL-SG108 8-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch (Metallgehäuse) Bild 3
TP-Link TL-SG108 8-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch (Metallgehäuse)
TP-Link TL-SG108 8-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch (Metallgehäuse)
TP-Link TL-SG108 8-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch (Metallgehäuse)
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SG108
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG108
EAN/GTIN:
     6935364021153
Datenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzstecker UK
Netzsteckverbinder UK
PoE Switch

TP-Link TL-SG108 8-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch (Metallgehäuse)

Der 8-Port-Gigabit-Desktop-Switch TL-SG108 von TP-LINK bietet eine einfache Möglichkeit, den Übergang zum Gigabit-Ethernet zu wagen. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Netzwerk-Server und Backbone-Verbindungen oder machen Sie Gigabit zur Realität an Ihrem Arbeitsplatz. Außerdem ist der TL-SG108 für einen geringeren Stromverbrauch ausgelegt. Mit der innovativen, energieeffizienten Technik des TL-SG108 sparen Sie mehr als 70%* Energie ein, womit dieses Gerät auch eine umweltfreundliche Lösung für Ihr Büronetz ist.

Ausgestattet mit 8 10/100/1000Mbps-Ports erweitert der TL-SG108 Ihre Netzwerk-Kapazität erheblich, womit die unmittelbare Übermittlung großer Dateien ermöglicht wird. So können Vielbenutzer im Haus, im Büro, in einer Arbeitsgruppe oder in einer kreativen Produktionsumgebung nun große, bandbreitenintensive Dateien schneller bewegen. Übermitteln Sie Dokumente, Programme oder Multimedia-Dateien ohne Verzögerung über das Netzwerk.

Sie haben nun die Möglichkeit, sich für den grünen Weg zu entscheiden, wenn Sie zu einem Gigabit-Netzwerk upgraden wollen. Dieser 8-Port-Gigabit- Desktop-Switch TL-SG108 verfügt über die neueste innovative, energieeffiziente Technik, die Ihre Netzwerkkapazität wesentlich erweitern kann, und zwar mit sehr viel weniger Energieverbrauch. Er passt den Stromverbrauch automatisch an den Link-Status und die Kabellänge an, um den Kohlendioxid-Fußabdruck Ihres Netzwerks zu verbessern.

Strom runter, wenn Ports nicht aktiv sind
Wenn ein Computer oder Netzwerk-Gerät ausgeschaltet ist, verbraucht der entsprechende Port eines traditionellen Switchs weiterhin eine erhebliche Menge an Strom. Der TL-SG108 erkennt automatisch den Link-Status der einzelnen Ports und reduziert den Stromverbrauch der Ports, die sich im Leerlauf befinden, was hier bis zu 80% Strom einspart.
Energiezuteilung nach Kabellänge
Im Idealfall würden kürzere Kabel weniger Strom verbrauchen, weil weniger Energie über die Länge des Kabels verloren geht. Das ist bei den meisten Geräten nicht der Fall, da sie die gleiche Menge an Energie wird über das Kabel schicken, unabhängig welche Länge verwendet wird.

Die automatischen Funktionen dieses Gigabit-Switchs machen die Installation dank Plug-and-Play problemlos. Es ist keine Konfiguration erforderlich. Auto-MDI/MDIX eliminiert die Notwendigkeit für Crossover-Kabel. Autoabstimmung an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines Netzwerkgeräts (10, 100 oder 1000Mbps) und passt sich intelligent an, um die Kompatibilität und die optimale Leistung sicherzustellen.

Weitere Informationen:
Garantie:
lebenslange Garantie
Weitere Suchbegriffe: SFP Switch, SoHo-Switch, tp link 8 port poe switch, soho switch, soho-switch 8 port, tplink, TP-LINK, Netzwerk, network
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1005D
ab € 9,97*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1008
ab € 35,14*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1008D
ab € 14,52*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1016
ab € 55,16*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1016D
ab € 48,52*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG105
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.