TP-LINK TL-SG1008 Netzwerk Switch 1000Mbps (8x Gigabit LAN Ports, mountable)
Der 8-Port-Gigabit-Desktop/Rackmount-Switch TL-SG1008 bietet eine einfache Möglichkeit, den Übergang zum Gigabit-Ethernet zu wagen. Alle 8 Ports unterstützen Auto-MDI/MDIX; machen Sie sich keine Sorgen über den Kabeltyp, einfach anschließen und los geht es. Darüber hinaus kann der TL-SG1008 mit seiner innovativen, energieeffizienten Technik bis zu 60%* des Stromverbrauchs einsparen, womit er auch eine umweltfreundliche Lösung für Ihr Geschäftsnetz ist.
Ausgestattet mit 8 10/100/1000Mbps-Ports erweitert der TL-SG1008 Ihre Netzwerk-Kapazität erheblich, womit die unmittelbare Übermittlung großer Dateien ermöglicht wird. So können Vielbenutzer im Haus, im Büro, in einer Arbeitsgruppe oder in einer kreativen Produktionsumgebung nun große, bandbreitenintensive Dateien schneller bewegen. Übermitteln Sie Dokumente, Programme oder Multimedia-Dateien ohne Verzögerung über das Netzwerk.
Sie haben nun die Möglichkeit, sich für den grünen Weg zu entscheiden, wenn Sie zu einem Gigabit-Netzwerk upgraden wollen! Der TL-SG1008 verfügt über die neueste innovative, energieeffiziente Technik, die Ihre Netzwerkkapazität wesentlich erweitern kann, und zwar mit sehr viel weniger Energieverbrauch. Er passt den Stromverbrauch automatisch an den Link-Status und die Kabellänge an, um den Kohlendioxid-Fußabdruck Ihres Netzwerks zu verbessern.
Strom runter, wenn Ports nicht aktiv sind
Wenn ein Computer oder Netzwerk-Gerät ausgeschaltet ist, verbraucht der entsprechende Port eines traditionellen Switchs weiterhin eine erhebliche Menge an Strom. Der TL-SG1008 erkennt automatisch den Link-Status der einzelnen Ports und reduziert den Stromverbrauch der Ports, die sich im Leerlauf befinden.
Energiezuteilung nach Kabellänge
Im Idealfall würden kürzere Kabel weniger Strom verbrauchen, weil weniger Energie über die Länge des Kabels verloren geht. Das ist bei den meisten Geräten nicht der Fall, da sie unabhängig davon die gleiche Menge an Energie wird über das Kabel schicken.
Der TL-SG1008 bietet eine nicht-blockierenden Switching-Architektur bei Kabelgeschwindigkeit mit einer 96Gbit/s-Switchingkapazität, um den maximalen Datendurchsatz zu erreichen. Eine 8k-MAC-Adressen-Tabelle erlaubt Skalierbarkeit für die größten Netzwerke. Er unterstützt auch die 802.3X-Flusskontrolle für den Vollduplex-Modus und Backpressure für den Halbduplex-Modus, was den Datenstau lindert und eine sichere Datenübertragung gewährleistet.
Die automatischen Funktionen dieses Gigabit-Switchs machen die Installation dank Plug-and-Play problemlos. Es ist keine Konfiguration erforderlich. Auto-MDI/MDIX eliminiert die Notwendigkeit für Crossover-Kabel. Autoabstimmung an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines Netzwerkgeräts (10, 100 oder 1000Mbps) und passt sich intelligent an, um die Kompatibilität und die optimale Leistung sicherzustellen. Das kompakte Gehäuse macht es ideal für den Desktop mit wenig Platz, während es auch praktisch und sicher auf ein Rack montiert werden kann. Dynamische LEDs bieten eine Statusanzeige und eine grundlegende Fehlerdiagnose in Echtzeit.