Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-SG1016 Netzwerk Switch 48,3 cm (19 Zoll) 16x 1000MBit/s RJ45 ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-SG1016 Netzwerk Switch 48,3 cm (19 Zoll) 16x 1000MBit/s RJ45 ports Bild 1
TP-LINK TL-SG1016 Netzwerk Switch 48,3 cm (19 Zoll) 16x 1000MBit/s RJ45 ports Bild 1
TP-LINK TL-SG1016 Netzwerk Switch 48,3 cm (19 Zoll) 16x 1000MBit/s RJ45 ports Bild 2
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SG1016
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG1016
EAN/GTIN:
     6935364020095
Datenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 16port
soho switch

TP-LINK TL-SG1016 Netzwerk Switch 48,3 cm (19 Zoll) 16x 1000MBit/s RJ45 ports

Der 16-Port-Gigabit-Rackmount-Switch TL-SG1016 bietet eine einfache Möglichkeit, den Übergang zum Gigabit-Ethernet zu wagen. Alle 16 Ports unterstützen Auto-MDI/MDIX. Es ist nicht notwendig, sich über den Kabeltyp Gedanken zu machen, einfach anschließen und einschalten. Darüber hinaus sparen Sie mit der innovativen, energieeffizienten Technik desTL-SG1016 bis zu 40%* Strom ein, womit dies auch eine umweltfreundliche Lösung für Ihr Geschäftsnetz ist.

Ausgestattet mit 16 10/100/1000Mbps-Ports erweitert der TL-SG1016 Ihre Netzwerk-Kapazität erheblich, womit die unmittelbare Übermittlung großer Dateien ermöglicht wird. So können Vielbenutzer im Haus, im Büro, in einer Arbeitsgruppe oder in einer kreativen Produktionsumgebung nun große, bandbreitenintensive Dateien schneller bewegen. Übermitteln Sie Dokumente, Programme oder Multimedia-Dateien ohne Verzögerung über das Netzwerk.

Der TL-SG1016 bietet eine nicht-blockierende Switching-Architektur bei Kabelgeschwindigkeit mit einer 32Gbit/s-Switchingkapazität, um maximalen Datendurchsatz zu erreichen. Eine 8k-MAC-Adressen-Tabelle erlaubt Skalierbarkeit für die größten Netzwerke. Er unterstützt auch die 802.3X-Flusskontrolle für den Vollduplex-Modus und Backpressure für den Halbduplex-Modus, was Datenstaus lindert und eine sichere Datenübertragung gewährleistet.

Sie haben nun die Möglichkeit, sich für den grünen Weg zu entscheiden, wenn Sie zu einem Gigabit-Netzwerk upgraden wollen! Der TL-SG1016 verfügt über die neueste innovative, energieeffiziente Technik, die Ihre Netzwerkkapazität wesentlich erweitern kann, und zwar mit sehr viel weniger Energieverbrauch. Er passt den Stromverbrauch automatisch an den Link-Status und die Kabellänge an, um den Kohlendioxid-Fußabdruck Ihres Netzwerks zu verbessern.

Strom runter, wenn Ports nicht aktiv sind
Wenn ein Computer oder Netzwerk-Gerät ausgeschaltet ist, verbraucht der entsprechende Port eines traditionellen Switchs weiterhin eine erhebliche Menge an Strom. Der TL-SG1016 erkennt automatisch den Link-Status der einzelnen Ports und reduziert den Stromverbrauch der Ports, die sich im Leerlauf befinden.
Energiezuteilung nach Kabellänge
Im Idealfall würden kürzere Kabel weniger Strom verbrauchen, weil weniger Energie über die Länge des Kabels verloren geht. Das ist bei den meisten Geräten nicht der Fall, da sie die gleiche Menge an Energie wird über das Kabel schicken, unabhängig davon, ob es 10 oder 50 Meter lang ist.

Die automatischen Funktionen dieses Gigabit-Switchs machen die Installation dank Plug-and-Play problemlos. Es ist keine Konfiguration erforderlich. Auto-MDI/MDIX eliminiert die Notwendigkeit für Crossover-Kabel. Autoabstimmung an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines Netzwerkgeräts (10, 100 oder 1000Mbps) und passt sich intelligent an, um die Kompatibilität und die optimale Leistung sicherzustellen. Das kompakte Gehäuse macht es ideal für den Desktop mit wenig Platz, während es auch praktisch und sicher auf ein Rack montiert werden kann. Dynamische LEDs bieten eine Statusanzeige und eine grundlegende Fehlerdiagnose in Echtzeit.

Weitere Informationen:
Garantie:
lebenslange Garantie
Weitere Suchbegriffe: business-switch tplink, tplink, TP-LINK, Netzwerk, network
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1005D
ab € 9,86*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1008
ab € 35,43*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1008D
ab € 14,45*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1016D
ab € 48,57*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG105
ab € 12,21*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG108
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.