Der PoE Gigabit Desktop Switch DGS-1008P stellt eine kostengünstige Lösung für Büroanwender dar, mit der sie auf einfache Weise Power-over-Ethernet-fähige Geräte (PoE-Geräte) wie WLAN Access Points...
Gigabit-Plus-Switch-Serie (GS108E) 8-Port Gigabit Plus Switch Zusätzlich zu Gigabit-Ethernet-Konnektivität mit Plug and Play bieten diese Switches auch zentrale Netzwerkfunktionen wie VLAN, QoS, IG...
Die NETGEAR Gigabit Unmanaged Switch-Reihe unterstützt Unternehmen bei der kostene zienten Erweiterung ihres Netzwerks. Basierend auf der branchenweit ersten integrierten fl exiblen PoE+-Technologi...
Der 8-Port Gigabit Desktop Switch DGS-1008D zählt zur Baureihe der SOHO-Geräte von D-Link, mit der Sie auf einfache Weise Ihr Netzwerk ausbauen und erweitern können. Anzahl/Art der Ports: 8 x 10/10...
Der PoE Gigabit Desktop Switch DGS-1008MP stellt eine kostengünstige Lösung für Büroanwender dar, mit der sie auf einfache Weise Power-over-Ethernet-fähige Geräte (PoE-Geräte) wie WLAN Access Point...
Erweitert dein Netzwerk Der TP-Link 8-Port 10/100/1000Mbit/s Desktop-Switch aus der neuen TP-Link LiteWave Serie bietet eine einfache Möglichkeit, dein Netzwerk zu erweitern zu einem vergleichbaren...
TP-Link TL-SG108 8-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch (Metallgehäuse) Der 8-Port-Gigabit-Desktop-Switch TL-SG108 von TP-LINK bietet eine einfache Möglichkeit, den Übergang zum Gigabit-Ethernet zu ...
Erweitert dein Netzwerk Der TP-Link 8-Port 10/100/1000Mbit/s Desktop-Switch aus der neuen TP-Link LiteWave Serie bietet eine einfache Möglichkeit, dein Netzwerk zu erweitern. Dank dem Plug-and-Play...
TP-LINK TL-SF1008D Netzwerk Switch 8x 10/100MBit/s RJ45 ports Der Fast-Ethernet-Switch TL-SF1008D ist für SOHO(Small Office / Home Office)- oder Arbeitsgruppen-Benutzer konzipiert. Alle 8 Ports unt...
8 x Gigabit PoE+ Ports - Interne Stromversorgung - 30W je Port mit einer Gesamtleistung in Höhe von 105W 8 Gigabit PoE+ Port (bis zu 30 Watt je PoE+ Port) Interne Stromversorgung (Netzteil) 30W je ...
TP-LINK TL-SG1008D Gigabit-Desktop-Switch (8-Port) Der 8-Port-Gigabit-Desktop-Switch TL-SG1008D von TP-LINK bietet eine einfache Möglichkeit, den Übergang zum Gigabit-Ethernet zu wagen. Erhöhen Sie...
Ob PC, Telefon, Drucker oder Access Point, bereits kleine Büros, Geschäftsräume und Home-Offices verfügen über eine Vielzahl von einzelnen Netzwerkkomponenten, die es in das Netzwerk einzubinden gi...