| |
|
| Artikel-Nr.: C1363-CPE210 Herst.-Nr.: CPE210 EAN/GTIN: 6935364071677 |
| |
|
| | |
| TP-LINK Outdoor Wireless Access Point TP-Links 2,4GHz-300Mbit/s-9dBi-Outdoor-Accesspoint CPE210 ist die kostengünstige Alternative für drahtlose Outdoor-Netzwerke. Mit seiner zentralen Managementapplikation eignet er sich optimal für Punkt-zu-Punkt-, Punkt-zu-Multipunkt- sowie für flächendeckende Applikationen. Professionelle Performance kombiniert mit benutzerfreundlichem Design machen den CPE210 zur idealen Wahl für Business- und Privatanwender. Hardware-Design für höchste Ansprüche Mit Chipsätzen von Qualcomm Atheros, High-Gain-Antennen, besonders stabilem, wetterfestem Gehäuse und PoE-Unterstützung wurde der CPE210 speziell für Outdoor-Anwendungen entwickelt. Er funktioniert unter fast allen Wetterbedingungen problemlos und kann bei Umgebungstemperaturen von -40 bis +70°C eingesetzt werden. Fortschrittliches Antennensystem - Interne dualpolarisierte High-Gain-Antenne
- Metallreflektor reduziert Interferenzen
Mehr als 5km Reichweite Seine hohe Sendeleistung und hohe Empfängerempfindlichkeit macht den CPE210 zum idealen Produkt für Outdoor-WLAN-Anwendungen über Distanzen von mehr als 5km (im Feldtest bestätigt). TP-Links MAXtream-TDMA-Technik Der CPE210 ist mit TP-Links MAXtream-TDMA-Technik ausgestattet. Diese verhindert, dass bei steigender Übertragungsstrecke der Einfluss von Störquellen auf das WLAN-Signal zunimmt. So wird der Nutzdatendurchsatz im Gegensatz zu herkömmlichen Outdoor-Accesspoints bei Überbrückung großer Distanzen nicht verringert. Zentrales Managementsystem "Pharos Control" Der CPE210 wird mit der Managementsoftware "Pharos Control" geliefert, mit der Sie alle PharOS-Geräte in Ihrem Netz kinderleicht von einem PC aus managen können. Funktionen wie Gerätesuche, Statusmonitor, Firmware-Upgrade und Netzwartung können ebenfalls mit "Pharos Control" ausgeführt werden. Hauptmerkmale - 2 interne dualpolarisierte 9dBi-Richtantennen für 2*2-MIMO
- Sendeleistung bis zu 500mW (27dBm) für große Übertragungsdistanzen
- Geeignet für Langstreckenübertragungen (weiter als 5km)
- TP-LINKs Pharos-MAXtream-TDMA(Time-Division-Multiple-Access)-Technik verbessert Durchsatz, Übertragungskapazität und Latenz, ideal für PTMP-Applikationen
- Zentrales Management-System "Pharos Control"
- Betriebsarten: AP / Client / Repeater / AP-Router / AP-Client-Router (WISP-Client)
- Unterstützt passives PoE bis zu 60m sowie einen Remote-Neustart
HARDWARE-FUNKTIONEN - Prozessor:AR9350B (Qualcomm/Atheros) mit 560MHz und MIPS 74Kc
- Speicher:
- 64MB DDR2-RAM
- 8MB Flash-Speicher
- Schnittstelle:
- 1 abgeschirmter 10/100 Mbit/s-Ethernet-Port (LAN0, Passive-PoE-Eingang)
- 1 Erdungsanschluss
- 1 Reset-Taste
- Spannungsversorgung:
- Passives PoE über LAN0 (+ auf Pins 4 und 5, - auf Pins 7 und 8)
- Spannungsbereich: 16..27V Gleichspannung
- Energieverbrauch:
- Max. 10,5W
- Hinweis: Bei Verwendung von Passivem PoE hängt der Verbrauch von der Kabellänge ab.
- Abmessungen (B*T*H):224mm*79mm*60mm
- Antennentyp:
- 2 interne dualpolarisierte 9dBi-Richtantennen für 2*2-MIMO
- Öffnungswinkel: 65° (H-Plane) / 35° (E-Plane)
- Hinweis: Weitere Details finden Sie im Datenblatt.
- Schutz:
- ESD bis zu 15kV
- Blitzschlag bis zu 6000V
- Abdeckung:
- Outdoor-Gehäuse aus ASA-stabilisiertem Kunststoff
- IPX5-zertifizierter Wasserschutz
WLAN-FUNKTIONEN - WLAN-Standards:IEEE802.11b/g/n (wenn Pharos MAXtream deaktiviert ist)
- Proprietäres Protokoll:TDMA (wenn Pharos MAXtream aktiviert ist)
- WLAN-Geschwindigkeiten:
- Bis zu 300 Mbit/s (40MHz, dynamisch)
- Bis zu 144,4 Mbit/s (20MHz, dynamisch)
- Bis zu 72,2 Mbit/s (10MHz, dynamisch)
- Bis zu 36,1 Mbit/s (5MHz, dynamisch)
- Frequenz:
- 2,4..2,483GHz
- Hinweis: Die tatsächlich verfügbaren Frequenzen können durch gesetzliche Regelungen am Betriebsort eingeschränkt sein.
- Empfängerempfindlichkeit:
- 802.11b:
- 11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm
- 802.11g:
- 54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm
- 802.11n:
- MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm,
- MCS12: -84dBm, MCS11: -87dBm, MCS10: -91dBm,
- MCS9: -93dBm, MCS8: -96dBm, MCS7: -76dBm,
- MCS6: -78dBm, MCS5: -80dBm, MCS4: -84dBm,
- MCS3: -87dBm, MCS2: -91dBm, MCS1: -93dBm, MCS0: -96dBm
- Sendeleistung:
- 27dBm/500mW (in 1dBm-Schritten einstellbar)
- Hinweis: Die maximale Sendeleistung kann durch gesetzliche Regelungen am Betriebsort eingeschränkt sein.
SOFTWARE-FUNKTIONEN - WLAN-Konfiguration:
- Pharos-MAXtream-TDMA-Technik
- 802.11b/g/n
- Kanalbreite: 5, 10, 20 oder 40MHz
- Automatische Kanalwahl
- Transmission Power Control
- Dynamic Frequency Selection (DFS)
- WDS ein/aus
- Sicherheit: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP), WEP mit 64, 128 oder 152 Bit
- SSID-Aussendung steuerbar
- Multi-SSID mit VLAN-Tagging (nur im AP-Modus)
- Distanzeinstellung/ACK-Timeout konfigurierbar
- MAC-Adressenfilterung
- Erweiterte Funktionen:
- Ortungsintervall/RTS-Grenzwert/Fragmentierungsgrenzwert/DTIM-Intervall/AP-Isolierung/Short-GI/WiFi-Multimedia (WMM)
- Verwaltung:
- Gerätesuche und Fernwartung über die Applikation "Pharos Control"
- Webmanagement über HTTP/HTTPS
- Systemprotokoll
- SNMP-Agent(v2c)
- Ping-Watchdog
- Dynamisches DNS
- SSH-Server
- Systemtools:
- Signalqualitätsanzeige:
- Stärke/Rauschen/Sende-CCQ/CPU/Speicher
- Weitere Anzeigen: Durchsatz/Clients/Interfaces/ARP/Routen/WAN/DHCP
- Spectrum-Analyzer
- Speedtest
- Ping
- Traceroute
- Optimierungen auf Systemebene:
- Optimiertes IGMP-Snooping/Proxy für Multicast-Applikationen
- Hardware-Watchdog
FUNKTIONEN VON POE-ADAPTERN - Abmessungen (B*T*H):110mm*57mm*33,5mm
- Stromaufnahme:Maximal 0,8A bei 100V Wechselspannung
- Eingangsspannung:100..240V/50..60Hz-Wechselspannung
- Ausgang:
- 24V/1A-Gleichspannung
- + auf Pins 4 und 5, - auf Pins 7 und 8.
- (PoE-Übertragungsdistanz bis zu 60m)
- Effizienz:> 80%
- Ausgangsspannung:
- 24V-Gleichspannung
- + auf Pins 4 und 5, - auf Pins 7 und 8.
- Eingang100..240V/50..60Hz-Wechselspannung
- Power-Status-LEDs:
- 0..0,8A: Grün
- 0,8..1A: Rot
- Zertifizierungen: CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC
- Schnittstellen:
- 1 AC-Buchse mit Erdungsanschluss
- 1 geschirmter 10/100 Mbit/s-Ethernetport (Power + Daten)
- 1 geschirmter 10/100 Mbit/s-Ethernetport (Daten)
- Taste:Remote-Reset
SONSTIGES - Zertifizierung:
- Verpackungsinhalt:
- Drahtloser Outdoor-Accesspoint
- Adapter für Passives PoE (24V/0,6A)
- Kabelbinder für Mastmontage
- Spannungskabel
- Installationsanleitung
- Systemanforderungen:
- Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, 7, 8 oder 10
- MacOS
- NetWare
- UNIX
- Linux
- Webbrowser: Google Chrome, Apple Safari oder Mozilla Firefox. Der Internet Exploder wird nicht empfohlen.
- Umgebung:
- Betriebstemperatur: -40°C..70°C
- Lagertemperatur: -40°C..70°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 10%..90%, nicht kondensierend
- Lagerfeuchtigkeit: 5%..95%, nicht kondensierend
Weitere Informationen: | | Garantie: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |