Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MW 3000 Kabellose Maus, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY MW 3000 Kabellose Maus, USB
CHERRY MW 3000 Kabellose Maus, USB
CHERRY MW 3000 Kabellose Maus, USB
CHERRY MW 3000 Kabellose Maus, USB
CHERRY MW 3000 Kabellose Maus, USB
CHERRY MW 3000 Kabellose Maus, USB
CHERRY MW 3000 Kabellose Maus, USB
Artikel-Nr.:
     1604-149587
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JW-T0100
EAN/GTIN:
     5050914703165
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die CHERRY MW 3000 ist eine fortschrittliche 6-Tasten-Funk-Maus in 2,4 GHz-Technologie und ergonomischem Design speziell für Rechtshänder. Ihr Nano-USB-Empfänger ist so klein, dass er auch beim Transport gefahrlos im Notebook eingesteckt bleiben kann – dadurch ist die Maus immer betriebsbereit. Die CHERRY MW 3000 arbeitet mit einem präzisen optischen Sensor und ist durch ihr technisches Konzept besonders energiesparend. In Verbindung mit dem Ein-/Ausschalter garantiert dies eine lange Batterie-Lebensdauer. Hochwertige Materialien, griffsichere Oberflächen und eine durchdachte Ergonomie machen die CHERRY MW 3000 Wireless Mouse zu dem was sie ist: Ein treuer Begleiter im Büro und zuhause.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
208 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
106 mm
Tiefe:
39 mm
Höhe:
68 mm
Gewicht:
126 g
Breite des Empfängers:
19 mm
Tiefe des Empfängers:
6 mm
Höhe des Empfängers:
15 mm
Empfängergewicht:
2 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AA
Energieverbrauch:
35 mA
Ein-/Ausschalter:
Ja
Kabellose Reichweite:
5 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Gummigriffe:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 60 °C
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
5
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1750 DPI
Empfohlene Nutzung:
Universal
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Tastenfunktionen:
DPI-Schalter, Aus, An
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Frequenzband:
2.4 GHz
Zertifizierung:
c-tick, CE, FCC, cTUVus
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
369
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 13,56*
€ 16,79*
1 Tag
500
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 14,00*
€ 17,23*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,96*
€ 17,29*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,11*
€ 17,54*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,43*
€ 17,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.