Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
CHERRY MW 4500 Links Kabellose 45 Grad Maus, Schwarz, USB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1305-JW-4550
Hersteller:
Cherry
Herst.-Nr.:
JW-4550
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Symmetrische Mäuse können von Rechts- und Linkshändern verwendet werden. Allerdings müssen Linkshänder bei der Verwendung umdenken, da die Tasten der Maus für Rechtshänder konzipiert wurden. Weder die Position der Daumentasten, noch die generelle Ergonomie ist dabei an die Bedürfnisse von Linkshändern angepasst. Dies beeinträchtigt den Arbeitsfluss und die Konzentration.
Die CHERRY MW 4500 LEFT bietet Ihnen alle Vorteile, die eine ergonomische wireless Maus für Linkshänder benötigt. Das vertikale 45° Design unterstützt Ihre natürliche Handhaltung und kann so das Auftreten von gesundheitlichen Beschwerden wie einen Mausarm oder Handgelenksschmerzen vorbeugen. Die Daumenknöpfe können auch bei der Linkshändermaus individuell belegt werden. Hierzu empfehlen wir unsere kostenlose Software CHERRY KEYS.
Ergonomisches Arbeiten bedeutet auch Zuverlässigkeit. Die "dots per inch" der optischen Funkmaus für Linkshänder lassen sich 3-stufig auf bis zu 1200 dpi einstellen. Dies garantiert hohe Präzision bei den Eingaben und minimiert Fehler. Gepaart mit einer hohen Funkreichweite von bis zu 10 Meter müssen Sie sich keinerlei Gedanken über eine schwache oder abgebrochene Verbindung machen. Per Nano-Empfänger lässt sich die Maus ohne Kabel einfach per Plug & Play mit jedem Windows & Mac PC verbinden.
Bevorzugen Sie den Linksklick auf der linken oder auf der rechten Taste? Wir wissen dass sich dabei nicht alle Linkshänder einig sind. Daher lässt sich diese Belegung ganz einfach per Tastenkombination umschalten.
Die CHERRY MW 4500 LEFT ist batteriebetrieben. Die dazu passenden Batterien AAA 1,5 V sind selbstverständlich im Lieferumfang enthalten. Eine integrierte Status-LED zeigt Ihnen auf einen Blick den Batteriestatus der Maus an.
Da läuft was angenehm schief – ungewohnt natürlich und handgelenksfreundlich.
Sie fühlt sich anders an als die Computermäuse, die man kennt. Aber nur kurz. Denn schnell spürt man beim Benutzen: Ja, eine vertikale Maus ist anders, aber vor allem angenehm, irgendwie entspannter. Der Winkel ist etwas steiler als bei einer normalen Maus und das Handgelenk dadurch im 45 Grad-Winkel aufgestellt.
Der natürlichen und entspannten Haltung des Handgelenks wird durch schräge Lage der Maus deutlich besser entsprochen.
Das ist anfangs ungewohnt, aber für die Hand die natürlichere Haltung und kann so eventuellen Handgelenksbeschwerden vorbeugen – egal ob Rechts- oder Linkshänder, denn die CHERRY MW 4500 gibt es auch als CHERRY MW 4500 LEFT. Das gilt für langes Arbeiten im Büro genauso, wie wenn man mehrere Stunden am heimischen Rechner verbringt. Und dank aktueller Wireless-Technik muss man sich auch nicht mit nervigem Kabelsalat rumschlagen.
Rechts? Links? Wir haben für beide das Richtige.
Mit der CHERRY MW 4500 & der CHERRY MW 4500 LEFT für Linkshänder arbeitet es sich absolut entspannt. Die Sehnen werden weniger belastet. Mit zwei zusätzlichen Daumentasten steuern Sie in Ihrem Internetbrowser auf Knopfdruck vor und zurück oder können diese – mithilfe der Software CHERRY KEYS – individuell zum Beispiel mit Copy und Paste belegen. Das wird Ihr Arbeiten verändern.
Das mache ich mit links.
Linkshänder sind eine Minderheit. In Deutschland geht man von 10-15 % Linkshändern aus. Bei der Produktentwicklung werden sie daher oft stiefmütterlich behandelt. Und das obwohl es viele Prominente Linkshänder gibt – so sind bzw. waren zum Beispiel Bill Gates und Steve Jobs Linkshänder. CHERRY setzt bei der MW 4500 LEFT auf Gleichberechtigung und bietet Linkshändern eine wertige Markenmaus. Mit einem besonderen Kniff: Niemand wird bevormundet ob der Linksklick bei einem Linkshänder auch links sein muss oder eben rechts, weil alles andersherum ist. Das kann jeder sich ganz einfach selber umkonfigurieren.
Ein Allrounder im Büro oder zuhause.
Die CHERRY Maus MW 4500 macht nicht nur eine gute Haltung. Sie fühlt sich auch gut an, liegt angenehm in der Hand und es macht Spaß, mit ihr zu arbeiten ob im Büro oder zuhause. Die Auflösung lässt sich über eine Taste 3-stufig auf bis zu 1200 dpi einstellen, um die Geschwindigkeit anzupassen. Der extra kleine Nano-Empfänger kann problemlos im Notebook verbleiben oder findet Platz im Boden der Maus.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Verpackungshöhe:
76 mm
Paketgewicht:
220 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
72 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
76 mm
Gewicht:
120 g
Breite des Receivers:
19 mm
Tiefe des Receivers:
15 mm
Höhe des Receivers:
6 mm
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AAA
Energieverbrauch:
5 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Linkshändig
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 60 °C
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Frequenzband:
2.4 - 2.4835 GHz
Zertifizierung:
CE FCC UKCA China RoHS
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Cherry
>
Mäuse
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cherry Mäuse
,
Xtrfy Mäuse
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
ergonomische maus linkshänder kabellos
,
bluetooth maus
,
notebook maus bluetooth
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 34,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,42*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 51,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.