Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Tonerkassette Gelb - 12.000 Seiten für Dell C5765dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Tonerkassette Gelb - 12.000 Seiten für Dell C5765dn
Dell Tonerkassette Gelb - 12.000 Seiten für Dell C5765dn
Artikel-Nr.:
     C1272-593-BBCL
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-BBCL
EAN/GTIN:
     5397063223541
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Dell Tonerkassette Gelb - 12.000 Seiten für Dell C5765dn

Überblick

Die gelb Toner mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem drucker C5765dnvon Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 12.000 Seiten. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.

Technische Daten

Verbrauchsmaterial
  • Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
  • Drucktechnologie: Laser
  • Farbe: Gelb
  • Enthaltene Anz.: 1
  • Kapazität: Bis zu 12000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
  • Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel:
    • Dell Multifunction Color Laser Printer C5765dn

Kompatible Geräte:
Dell:
C 5765 dn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,86*
€ 308,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,61*
€ 302,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,01*
€ 280,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,06*
€ 273,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dell
593-BBBR
ab € 152,31*
Ähnlich
Dell
593-BBCX
ab € 213,96*
Ähnlich
Dell
593-BBBS
ab € 150,27*
Ähnlich
Dell
593-BBCR
ab € 159,18*
Ähnlich
Dell
593-BBBU
ab € 183,94*
Ähnlich
Dell
593-BBDB
ab € 114,20*
Ähnlich
Dell
593-BBCS
ab € 213,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.