Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Tonerkassette Gelb - 4.000 Seiten für Dell C2660dn/C2665dnf Farbdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Tonerkassette Gelb - 4.000 Seiten für Dell C2660dn/C2665dnf Farbdrucker
Dell Tonerkassette Gelb - 4.000 Seiten für Dell C2660dn/C2665dnf Farbdrucker
Artikel-Nr.:
     C1272-593-BBBR
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-BBBR
EAN/GTIN:
     5397063223961
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Dell Tonerkassette Gelb - 4.000 Seiten für Dell C2660dn/C2665dnf Farbdrucker

Überblick

Die Gelb Tonerkassette mit hoher Kapazität von Dell™ kann nur mit dem Farbdrucker C26XX von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 4.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.

Technische Daten

Verbrauchsmaterial
  • Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
  • Drucktechnologie: Laser
  • Farbe: Gelb
  • Enthaltene Anz.: 1
  • Kapazität: Bis zu 4.000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
  • Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel:
    • Dell C2660dn Colour Laser Printer
    • Dell C2665dnf Colour multifunction Laser Printer

Kompatible Geräte:
Dell:
C 2600 Series; C 2660 dn; C 2665 dnf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dell
593-BBBT
ab € 194,64*
Ähnlich
Dell
593-BBCL
ab € 213,83*
Ähnlich
Dell
593-BBCX
ab € 215,40*
Ähnlich
Dell
593-BBBS
ab € 150,58*
Ähnlich
Dell
593-BBCR
ab € 159,00*
Ähnlich
Dell
593-BBBQ
ab € 94,33*
Ähnlich
Dell
593-BBBU
ab € 183,70*
Ähnlich
Dell
593-BBDB
ab € 113,85*
Ähnlich
Dell
593-BBCS
ab € 211,58*
Ähnlich
Dell
V1620
ab € 65,34*
Ähnlich
Ampertec
593-BBBM
ab € 43,02*
Ähnlich
Ampertec
593-BBBN
ab € 47,61*
Ähnlich
Ampertec
593-BBBO
ab € 43,80*
Ähnlich
Ampertec
593-BBBP
ab € 12,27*
Ähnlich
Ampertec
593-BBBQ
ab € 128,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.