Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - 2230d - Schwarz - Rücknahme für das Recycling - Tonerkassette mit Standardkapazität - 3.500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell - 2230d - Schwarz - Rücknahme für das Recycling - Tonerkassette mit Standardkapazität - 3.500 Seiten
Dell - 2230d - Schwarz - Rücknahme für das Recycling - Tonerkassette mit Standardkapazität - 3.500 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1272-593-10501
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10501
EAN/GTIN:
     5391519383834
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Dell - 2230d - Schwarz - Rücknahme für das Recycling - Tonerkassette mit Standardkapazität - 3.500 Seiten

Die schwarze Tonerkassette mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 2230d von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 3.500 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Bei unserem umweltfreundlichen Programm zur Rücknahme von Patronen liegt jeder Verpackung ein bereits frankierter Paketaufkleber bei. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tonerkassette mit Standardkapazität
Drucktechnologie:
Laser
Druckfarbe:
Schwarz
Druckvolumen:
Bis zu 3500 Seiten
Kompatibilität:
Laser Printer 2230d

Kompatible Geräte:
Dell:
2200 Series; 2230; 2230 d; 2230 dn; 2230 Series
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,30*
Ähnlich
Dell
593-10338
ab € 69,34*
Ähnlich
Ampertec
593-10501
ab € 203,73*
Ähnlich
Ampertec
593-10501
ab € 64,18*
Ähnlich
WhiteBox
593-10501
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.