Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Bildtrommel - 30.000 Seiten für 2230d / 2330d/dn / 2350d/dn / 3330dn / 3335dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Bildtrommel - 30.000 Seiten für 2230d / 2330d/dn / 2350d/dn / 3330dn / 3335dn
Dell Bildtrommel - 30.000 Seiten für 2230d / 2330d/dn / 2350d/dn / 3330dn / 3335dn
Artikel-Nr.:
     C1272-593-10338
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10338
EAN/GTIN:
     5391519472149
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Dell - 2230d / 2330d/dn / 2350d/dn / 3330dn / 3335dn - Bildtrommel - 30.000 Seiten

Überblick

Die Trommel von Dell™ wurde speziell für den Dell-Farblaserdrucker 2230d / 2330d/dn / 2350d/dn / 3330dn / 3335dn entwickelt. Die Bildtrommel sorgt für die Aufbringung des Toners auf der Seite. Mit einer Trommel können etwa 30.000 Seiten. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.

Technische Daten

Übersicht techn. Daten
  • Produktbeschreibung: Dell Imaging Drum Kit - Trommel-Kit
  • Verbrauchsmaterialtyp: Trommel-Kit
  • Drucktechnologie: Laser
  • Patronenmerkmale: Dell Toner Management System
  • Kapazität: Bis zu 30000 Seiten
  • Enthaltene Menge: 1
Informationen zur Kompatibilität
  • Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel:
    • 2230d Laserdrucker
    • 2330dn Laserdrucker
    • 2350d Laserdrucker
    • 2350dn Laserdrucker
    • 3330dn Laserdrucker
    • 3333dn Laserdrucker
    • 3335dn Laserdrucker

Kompatible Geräte:
Dell:
2200 Series; 2230; 2230 d; 2230 dn; 2230 Series; 2330; 2330 d; 2330 dn; 2330 n; 2330 Series; 2350 d; 2350 dn; 3330 dn; 3333 dn; 3335 dn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 20,65*
Ähnlich
Dell
593-10501
ab € 138,07*
Ähnlich
Ampertec
593-11056
ab € 352,21*
Ähnlich
Ampertec
593-10839
ab € 716,99*
Ähnlich
Ampertec
593-10501
ab € 213,11*
Ähnlich
Ampertec
593-10335
ab € 106,12*
Ähnlich
Ampertec
593-10335
ab € 35,40*
Ähnlich
Ampertec
593-10501
ab € 71,16*
Ähnlich
Ampertec
593-10839
ab € 232,19*
Ähnlich
Ampertec
593-11056
ab € 114,29*
Ähnlich
WhiteBox
593-10335
ab € 38,75*
Ähnlich
WhiteBox
593-10501
ab € 26,31*
Ähnlich
WhiteBox
593-10839
ab € 35,32*
Ähnlich
WhiteBox
593-11056
ab € 40,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.