| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-10240 Herst.-Nr.: 593-10240 EAN/GTIN: 5397063053506 |
| |
|
| | |
| Dell Tonerkassette Schwarz mit Standardkapazität - 3.000 Seiten für 1720 / 1720dn Die schwarz Toner mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 1720 / 1720dn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 3.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19752. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tonerkassette mit Standardkapazität | Drucktechnologie: | Laser | Druckfarbe: | Schwarz | Druckvolumen: | 3.000 Seiten | Kompatibilität: | Dell Laser Printer 1720, 1720dn |
Kompatible Geräte: | | Dell: | 1720; 1720 dn; 1720 n; 1720 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, toner dell schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Tinte |
| | |
| |