| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-10038 Herst.-Nr.: 593-10038 EAN/GTIN: 5391519384435 |
| |
|
| | |
| Dell Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität - 6.000 Seiten für 1700, 1700n Die schwarz Tonerkassette mit hoher Kapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 1700 / 1700n von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 6.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19752. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Druckfarbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | Bis zu 6000 Seiten | Kompatibilität: | Laser Printer 1710, 1710n; Personal Laser Printer 1700, 1700n |
Kompatible Geräte: | | Dell: | 1700; 1700 n; 1710; 1710 n; P 1700; P 1700 n; P 1700 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, dell toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Tinte |
| | |
| |