Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt LC 420 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ProArt LC 420 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ASUS ProArt LC 420 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ASUS ProArt LC 420 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ASUS ProArt LC 420 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ASUS ProArt LC 420 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ASUS ProArt LC 420 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ASUS ProArt LC 420 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ASUS ProArt LC 420 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ASUS ProArt LC 420 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ASUS ProArt LC 420 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90RC00N0-M0UAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90RC00N0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711387367629
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
LEISE. KÜHL. RAFFINIERT.
Erlebe eine unvergleichliche Kühlleistung und einen leisen Betrieb. Die ProArt LC 420 wird von einem leistungsstarken Dreiphasenmotor und Noctua IndustrialPPC-Lüftern angetrieben und integriert erstklassige Technik in ein elegantes, zurückhaltendes Design. Eine beleuchtete Anzeige auf dem Pumpendeckel zeigt die Systemstatistiken in der für ProArt typischen minimalistischen Art und Weise an und liefert Echtzeitinformationen auf einen Blick. Und die subtile und anmutige Ästhetik verleiht deinem System einen Hauch von Raffinesse. Cool, leise und stilvoll - das perfekte Dreiergespann für alle, die Content erstellen.

Beleuchtete Anzeige
Eine innovative, beleuchtete Anzeige für Echtzeit-Informationen des PCs, wie z. B. Systemlast, Temperaturen und Lüftergeschwindigkeiten, die einen schnellen Überblick über den Systemstatus ermöglicht.
Weitere Informationen:
Heizungs-Breite:
456 mm
Heizungs-Tiefe:
140 mm
Heizungs-Höhe:
30 mm
Schlauch-/Rohrlänge:
450 mm
Kühler Breite:
78 mm
Kühler Tiefe:
78 mm
Kühler Höhe:
49 mm
Gewicht:
1430 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H):
140 x 140 x 25 mm
Verpackungsbreite:
462 mm
Verpackungstiefe:
204 mm
Verpackungshöhe:
157 mm
Paketgewicht:
2120 g
Produktfarbe:
Schwarz
Heizkörpermaterial:
Aluminium
Anzahl Lüfter:
3 Lüfter
Wasserblockmaterial:
Kupfer
Geräuschpegel:
31.5 dB
Mitgelieferte Kabel:
Ventilator
Schrauben enthalten:
Ja
Empfohlene Platzierung:
Prozessor
Typ:
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser:
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Buchse AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.):
800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.):
2000 RPM
Luftstrom:
182.5 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation:
Ja
Statischer Lüfterdruck:
4.18 mmH2O
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,76*
€ 373,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,36*
€ 371,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,58*
€ 361,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,28*
€ 357,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.