Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX LC II 280 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG STRIX LC II 280 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
ASUS ROG STRIX LC II 280 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
ASUS ROG STRIX LC II 280 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
ASUS ROG STRIX LC II 280 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
ASUS ROG STRIX LC II 280 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
ASUS ROG STRIX LC II 280 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
ASUS ROG STRIX LC II 280 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
ASUS ROG STRIX LC II 280 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
ASUS ROG STRIX LC II 280 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1241-90RC00C1-M0UAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90RC00C1-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711081036746
Suchbegriffe:
All-in-One PC
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
Die ROG Strix LC II 280 ARGB AIO ist eine extrem leistungsstarke CPU-Flüssigkeitskühlung mit schlanker, moderner Optik. Ein geschlossener Wasserkreislauf und adressierbare RGB-Radiatorlüfter ermöglichen es der Kühlung, das volle Potenzial deiner Intel®- oder AMD-CPU zu entfesseln und deinen PC gleichzeitig mit brillanten, mehrfarbigen Lichteffekten aufzuwerten. Mit der Kühlleistung, die du von ROG erwartest, ist die Strix LC II 280 ARGB bereit, ein unverzichtbarer Teil deines Systems zu werden und es in deinem einzigartigen Style erstrahlen zu lassen.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Tiefe:
143 mm
Schlauch-/Rohrlänge:
380 mm
Höhe:
315 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H):
140 x 140 x 25.5 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Heizkörpermaterial:
Aluminium
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Rohrmaterial:
Aluminium
Warentarifnummer (HS):
84733080
Ursprungsland:
China
Geräuschpegel:
35.7 dB
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Empfohlene Platzierung:
Prozessor
Typ:
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser:
140 mm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation:
Ja
Motorschnelligkeit der Pumpe (max):
2800 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min):
700 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max):
2100 RPM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.